電気測定 :「伸縮ケーブル」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = POM伸縮可能シュラウド - サイドリリース. 側面取り付けのロックスプリングに力を加えた場合にのみ解放される伸縮可能シュラウド付きのタッチ保護4 mmプラグ はんだ付けにより、断面積2.5 mm 2 までのケーブルを接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = POM伸縮可能シュラウド - サイドリリース. 側面取り付けのロックスプリングに力を加えた場合にのみ解放される伸縮可能シュラウド付きのタッチ保護4 mmプラグ はんだ付けにより、断面積2.5 mm 2 までのケーブルを接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。