電気測定 :「絶縁抵抗計」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 寸法(mm)99×144×43 定格電圧(V)125/250/500 目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様測定物を照らすLEDライト付 片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ。 リモートスイッチ付測定プローブ標準装備。 見やすいスケール目盛。 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗。赤:低抵抗) 直流・交流を自動判別する電圧測定機能125V|250V|500V有効最大表示値200MΩ中央表示値5MΩ
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

イチネンTASCO絶縁・接地抵抗計
仕様絶縁抵抗計と接地抵抗計が一つになって登場! オートディスチャージ機能付(測定が終わると自動的に充電した電圧を放電) 回路に電圧がある場合自動的に切り替わるAC600Vレンジ 衝撃に強いエラストマーケース付 暗い場所に便利なスケール照明付 両手で作業できる首かけベルト付125V|250V|500V絶縁抵抗計仕様|定格20MΩ|50MΩ|100MΩ絶縁抵抗計仕様|中央目盛0.5MΩ|1MΩ|2MΩ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

CT内径Φ74mmの大口径。 最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。 最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書 アズワン品番67-3075-78
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

TA453J-1用オプション品 接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組 アズワン品番67-3118-51
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

仕様コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷