1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)イチネンTASCO翌々日出荷
挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mmプローブ長…1m<プローブ仕様>曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)曲げ方向…1方向防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なしカメラ画素数…30万画素(640×480)視野角…90°光源部…前方(白色LED)操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作焦点距離…10~100mmLEDライト照射…前方作業・保管環境温度…-10~60℃モニター接続ケーブル長…1.3m<モニター仕様>作業・保管環境温度…0~60℃モニター接続ケーブル長…1.3m防水性能…なし液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示ホワイトバランス…固定記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480AV 出力…NTSC / PAL電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能動作時間…約4時間自動電源 OFF…5分 / 10分録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分サイズ…275×123×55mm質量…370g(電池含む470g)附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
導電テスターLisle(ライル)税込¥4,838¥4,398