電気測定 :「USB GPIB」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオDCソースメジャーユニット
エコ商品
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.31MB) 取扱説明書(7.53MB)
1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオDCソースメジャーユニット
エコ商品
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.31MB) 取扱説明書(7.53MB)
1個
699,800 税込769,780
76日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)