絞り込み
ブランド
  • HCK
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • HIOKI(日置電機)(372)
  • フルーク(FLUKE)(357)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
  • Schutzinger(232)
  • 共立電気計器(230)
  • MUELLER ELECTRIC(220)
  • RS PRO(200)
  • 三和電気計器(136)
  • エスコ(124)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • MULTI-CONTACT(98)
  • はくでん(88)
  • 横河計測(76)
  • カイセ(76)
  • MCP(73)
  • Pico Technology(66)
  • マルチ計測器(64)
  • マザーツール(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HCK テストプローブ, 赤 HCK

    HCK テストプローブ, 赤

    HCK
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -10℃特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HCK テストプローブ, 黒 HCK

    HCK テストプローブ, 黒

    HCK
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 1kV 許容電流値 = 32A 色 = 黒 プローブチップタイプ = スプリングロード チップサイズ = 4mm プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -10℃ 特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam(R)プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 ARoHS指令(10物質対応)対応
電気測定