絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • A&D(6)
  • ホーザン(3)
  • HIOKI(日置電機)(175)
  • 共立電気計器(90)
  • フルーク(FLUKE)(66)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(56)
  • 三和電気計器(54)
  • カスタム(26)
  • カイセ(25)
  • マルチ計測器(23)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(22)
  • マザーツール(21)
  • 菊水電子工業(19)
  • 横河計測(12)
  • GW INSTEK(11)
  • はくでん(11)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(9)
  • testo(テストー)(8)
  • Tektronix(テクトロニクス)(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気測定 :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • クランプメーター 校正
  • 絶縁抵抗 校正
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地抵抗計 エスコ接地抵抗計エスコ
34,800税込38,280
1個
5日以内出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止アズワン品番78-1122-46
アナログマルチテスター エスコアナログマルチテスターエスコ
4,400税込4,840
1台
翌日出荷
デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以アズワン品番65-9272-10
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
収納ケース付 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VACアズワン品番65-2167-33
クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー) エスコクランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
仕様収納ケース付サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)表示液晶、6000カウント周波数40/1000Hz機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値校正サンプリング3回/秒レンジ切替オート使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV使用電圧範囲(V)AC100~1000サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
電気測定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら