電気測定 :「絶縁抵抗計テストリード」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●全長:1.1m●EA709BJ用 アズワン品番65-9272-48
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応 アズワン品番65-9272-27
1組
2,800 税込3,080
翌日出荷

仕様●全長:0.9m●ピン先径:Φ2mm●プラグ径:Φ4mm●使用可能製品:3250シリーズ, 3281, 3282, 3284, 3285, 3285-20, 3800シリーズ, 7016, CM4370シリーズ, DT4250シリーズ, DT4280シリーズ用●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用●キャップ装着時/CAT IV600V/CAT Ⅲ1000V キャップ未装着時/CAT Ⅱ1000V●先ピン寸法 キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合) アズワン品番65-9271-97
1セット
2,000 税込2,200
翌々日出荷

仕様●全長:1.5m●プラグ径:Φ4mm●定格電流:10A(最大)●定格電圧:CATⅢ/1000V、CATⅣ/600V(最大)●黒・赤セット●連結コネクタ付●EA707A-64の延長用●使用可能製品:L1000シリーズ, L4930, L4940, P9000シリーズ, L9438-50 アズワン品番65-9272-02
1セット
2,600 税込2,860
欠品中

仕様●全長:1.2m●プラグ径:Φ4mm●定格電流:10A(最大)●定格電圧:CATⅢ/1000V、CATⅣ/600V(最大)●黒・赤セット●EA707A-30、-36用●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V●使用可能製品:CM3286, DT4250シリーズ, DT4280シリーズ アズワン品番65-9272-01
1セット
2,000 税込2,200
翌々日出荷

1個
2,260 税込2,486
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-1A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-2A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

1個
33,000 税込36,300
8日以内出荷

仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計 付属品テストリード、携帯ケース サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 定格電圧500V 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと) 直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5% 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと) 安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計 付属品テストリード、携帯ケース サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 定格電圧1000V 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと) 直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5% 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと) 安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

仕様●EA709BR-1用●温度センサー付 アズワン品番65-9272-61
1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷

付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリード エスコ品番EA709BB-1 質量(g)420 電源単3電池×4本(付属) 適合規格JIS C1302: 2018 交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%) 定格電圧 DC V50/125/250/500 測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)100(定格) 防塵防水性能IP40 交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示 サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H) 有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%) 過負荷保護AC 600 V (10s)
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

保護キャップ装着時は全長98mmです。通常のテストリードの先端では入らないような狭い箇所での測定時に使います。 EA707A-61の先端に装着可能です。
仕様●全長:95mm●ピン先径:Φ1.3mm●定格電圧:AC30V/DC60V●定格電流:3A●黒・赤のセット●保護キャップ付●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9271-98
1セット
2,000 税込2,200
翌々日出荷

Bluetooth通信によりデータ転送が可能。BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX/MINホールド機能。データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載。安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
仕様●型番:DLC470BT●仕様:本体●直流・交流電圧:600V●交流電流:60.00m/600.0m/60.00/400.0A●抵抗:999.9Ω●クランプ内径:40mm●機能:MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:320g(電池含む)●付属品:取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース●電池寿命:Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)Bluetooth通信時:約40時間●インターフェイス:Bluetooth5.1iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。※iOSVer11以降/Windows10Pro64bit版 アズワン品番65-3888-51
1個
54,000 税込59,400
翌々日出荷

データホールド、オートパワーオフ機能。1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー。電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリード アズワン品番65-5655-74
1個
95,000 税込104,500
8日以内出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP. アズワン品番67-5287-70
1個
48,000 税込52,800
翌々日出荷

コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●メーカー:カスタム(CUSTOM)●型番:ATL-4N●先端サイズ:Φ1×10mm●全長:290mm●ソケット径:ワニ口クリップ側/約11mm、ピン側/約7mm●コード長:200mm●ワニ口クリップ最大開口:4mm●重量(g):20●赤、黒ピンの各1個ずつ●テスター等のテストリードに接続して使用●ピン先が針状になっているので、測定時に小型部品の端子に接触しやすい アズワン品番65-5655-69
1セット
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 アズワン品番65-9272-30
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
4日以内出荷

インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能 アズワン品番65-3888-50
1個
18,000 税込19,800
9日以内出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 アズワン品番65-9272-34
1台
54,000 税込59,400
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能 アズワン品番65-9272-35
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー アズワン品番65-9272-31
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷