テスタ(マルチメータ) (3) オシロスコープ (4) 電気測定その他関連用品 (8) カテゴリ: 電気測定ブランド: SIGLENTすべて解除
プログラマブル電源 SPS6000Xシリーズ(1500W、100V/50A、200V/25A、高さ1U) SIGLENT 32日以内出荷
【最大1500W・ワイドレンジ出力】200V/100V・25A/50A対応、最大1500Wの高出力スイッチングDC電源。1台で幅広い電圧・電流に対応。
【高分解能・高安定制御】電圧/電流ともに10mV/10mA分解能で、研究開発から生産ラインまで安定した電源供給を実現。
【ランプ制御でDUTを保護】電圧・電流ランプ調整に対応し、突入電流や過渡応答を抑制。コンデンサ負荷試験にも最適。
【多重保護機能搭載】OVP/OCP/OTP/LPP対応で高い安全性を確保。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 OVP、OCP、LPP、OTP保護、電圧/電流スルーレート調整可能、最大50ステップリスト出力 質量(kg) 10 出力(W) 1500 チャンネル数 1ch 分解能 10mV/10mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 483×44×468 インターフェース USBデバイス、USBホスト、LAN ディスプレイ 3.2インチ有機EL RoHS指令(10物質対応) 対応
DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA) SIGLENT 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。
【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。
【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。
【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応 質量(kg) 5.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×410×115 インターフェース USBデバイス、LAN、RS232 ディスプレイ 3.5インチTFT-LCD
デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁) SIGLENT (1件のレビュー) 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【高分解能】 最大66,000/240,000/2,200,000カウントで微小な変化も正確に測定可能。真の実効値 AC電圧/電流測定にも対応し、研究開発や品質検証に最適。
【多機能測定&デュアル表示】 AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、周期、温度など幅広い測定に対応。ダイオードテストや導通チェックも可能で、実験からメンテナンスまで幅広く活用可能。
【データ保存&PC連携】 1GB NANDフラッシュを搭載し、外部メモリ保存にも対応。USB/LAN標準搭載でデータ管理が容易。
【グラフィカル表示と統計解析】 バーチャート、トレンドチャート、ヒストグラム表示に対応。測定データの最大・最 小・平均・標準偏差を算出し、長期的な傾向分析や品質評価に役立ちます。
用途 交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等 測定項目 DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度 センサー サポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体 インターフェース USBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ入力、VMC出力 ディスプレイ 4.3インチLCD 交流電圧 真の実効値、200mV、2V、20V、200V、750V
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit) SIGLENT 5日以内出荷 から 6日以内出荷
【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。
【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。
【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。
【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg) 2.6 分解能 8ビット トリガー エッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch) SIGLENT 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。
【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。
【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。
用途 超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg) 3.5 電源 電源容量:100V 0.5A チャンネル数 2ch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 261×296×108 インターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN ディスプレイ 4.3インチLCD 波形 標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 変調方式 AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
プログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 6日以内出荷
【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列(最大60V)・並列(最大6.4A)の3モード切替で柔軟に運用可能。研究室から教育、製造現場まで幅広く活用できます。
【高精度で安定した出力】SPD3303Xは1mV/1mA、SPD3303X-Eは10mV/10mAの分解能を備え、微小な信号も正確に再現。リップルノイズ300µVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給を実現します。電子回路評価や耐久試験でも信頼性の高い測定が可能です。
【直感的な操作性】4.3インチカラーTFT液晶で電圧・電流を鮮明に表示。タイミング出力やメモリ機能に対応し、繰り返し試験も効率化。付属ソフト「EasyPower」でPC制御や自動試験環境への組み込みも容易です。
【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境(100/120/220/230V)に対応し、研究から教育、製造現場まで安心して導入できます。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、直列/並列/独立モード 質量(kg) 7.5 チャンネル数 3ch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×265×130 インターフェース USBデバイス、 LAN ディスプレイ 4.3インチLED
ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SHS800X/SHS1000Xシリーズ(100MHz~200MHz、2ch) SIGLENT 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【多機能ポータブル設計】オシロスコープ、シリアルトリガ&デコード、スペクトル解析、データロガー、マルチメータを1台に集約。
【高電圧絶縁対応】絶縁モデル(SHS1000Xのみ)はCAT III 600Vrms、CAT II 1000Vrmsに準拠したフルアイソレーション設計。オシロスコープ機能、マルチメータ機能ともに高電圧環境での測定が可能。
【堅牢設計&マルチメータ内蔵】IP51防塵・防滴仕様とラバー加工筐体で現場使用に最適。6,000カウント 真の実効値マルチメータとトレンドグラフ機能を搭載。
【高速サンプリング性能】最大1GSa/s(1ch使用時)、2ch同時使用時でも500MSa/sを実現。急峻な立ち上がり波形や短パルス信号も高精度に観測可能。
【大容量メモリ搭載】最大12Mpts(1ch使用時)、6Mpts(2ch使用時)で長時間波形の記録・解析に対応。詳細な再生や後解析を可能にし、開発効率を向上。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、400000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、シリアルデコード(標準):I2C SPI UART CAN LIN、3 2/1桁マルチメーター機能、 質量(kg) 1.75 分解能 8~11ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 168×68×276 インターフェース USB ホスト、 USB デバイス ディスプレイ 5.6インチLCD トリガー エッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ 波形 更新レート:100000波形/秒 サンプルレート 1 GSa/s(1ch使用時)、 500 MSa/s(2ch使用時) メモリ長さ 12M
スペクトラム・アナライザ SVA1000Xシリーズ(1.5G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【多機能スペクトラムアナライザ】スペクトラム解析・ベクトルネットワークアナライザ標準搭載。オプションでEMIプリコンプライアンステスト・障害位置検出・変調解析を1台に搭載。研究開発や教育、製造現場で幅広く活躍。
【高性能信号測定】DANL < -165 dBm/Hz、位相ノイズ-98 dBc/Hz@10kHzオフセット、最小RBW 1Hz。高精度な周波数特性測定やEMI試験、変調解析に対応。
【広帯域周波数解析】最大周波数レンジ1.5~7.5GHz、ベクトルネットワーク解析100kHz~7.5GHz対応。アンテナ測定、ケーブル特性評価、高周波信号解析に最適なRFテストソリューション。
【直感的な操作とリモート制御】タッチディスプレイ搭載。SCPIコマンドによるリモート制御で効率的な測定環境を構築可能。
用途 周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 分解能 1Hz~1MHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×207×117 ディスプレイ 10.1インチタッチスクリーン 変調方式 AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。
【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。
【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。
【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。
用途 周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 仕様 SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート 質量(kg) 4.7 分解能 1Hz~3MHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×117×207 ディスプレイ 10.1インチLCDタッチスクリーン
デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【操作性と快適なUI】10.1インチ1024×600解像度の大画面ディスプレイを搭載し、マルチタッチジェスチャ対応で直感的な操作が可能。Webサーバ内蔵によりLAN経由で遠隔操作に対応し、外付けマウスやキーボードも利用できます。
【高分解能表示と低ノイズ性能】8ビット/10ビットモードと垂直・水平ズーム機能により、波形の細部を高精細かつ低ノイズで観測可能。入力段のオーバードライブを抑え、歪みを最小限にした正確な信号解析を実現します。
【高度なパラメータ測定と統計機能】50種類以上のパラメータ測定に対応し、ゲート機能で測定範囲を指定可能。最大12種類のパラメータについて統計データを同時表示でき、ヒストグラムやトレンド表示で信号変化を直感的に把握できます。
【電源制御ループ応答解析に対応】ボード線図機能を標準搭載し、電源制御ループの周波数応答解析を低コストで実現。可変励起スキャンモードやリスト表示、カーソル測定により、複雑な電源設計の安定性評価を効率的に行えます。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能 電源 電源容量:100V 0.8A 分解能 8/10ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 353×111×224 インターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN ディスプレイ 10.1インチLCDタッチスクリーン トリガー エッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN) 波形 更新レート:120000波形/秒 メモリ長さ 200M
デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ(200Mhz~350MHz、4ch、12bit) SIGLENT 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【高分解能オシロスコープ】SDS2000X HDシリーズは200MHz/350MHz帯域に対応し、12ビットADCと低ノイズ設計で従来の8ビット機の16倍の分解能を実現。最大2GSa/sサンプリング、200Mptsメモリ、50万wfms/s更新により突発的な波形も確実に捉えます。
【大型タッチスクリーン】10.1インチ高解像度タッチディスプレイで直感操作が可能。外部マウスやキーボードにも対応し、効率的な測定をサポート。遠隔制御やWebブラウザ経由の操作にも対応しています。
【多彩な解析機能】I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayなど幅広いシリアルバス解析をサポート。50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能を搭載し、研究から開発、品質検証まで幅広く活躍します。
【電源設計にも最適】ボード線図(Bode Plot)機能により、電源制御ループの安定性を効率的に解析可能。専用の高価な周波数応答アナライザに代わるコストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、50種類以上の自動測定、波形演算、ゲート測定機能、ボード線図機能 質量(kg) 4.1 電源 電源容量:100V 1.2A チャンネル数 4ch 分解能 12ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×149×236 インターフェース USB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、10/100 LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) ディスプレイ 10.1インチLCD トリガー エッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN) サンプルレート 2GS/s(1、2ch使用時)、1GS/s(3、4ch使用時) レコード長 最大200Mpts(1、2ch使用時)、100Mpts(3、4ch使用時) メモリ長さ 200Mpts/ch(インターリーブ)、100Mpts/ch(非インターリーブ)
デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A) SIGLENT 32日以内出荷
【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。
【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。
【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。
【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
用途 交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度 質量(kg) 3.8 測定範囲 DC電圧:200mV~1000V 測定項目 DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度 精度 年間DC電圧:0.000035 桁数 6.5 分解能 6 1/2桁(2200000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×103×379 インターフェース USBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力 ディスプレイ 5インチTFTタッチスクリーン 直流電圧測定 AC:200mV~750V 交流電流測定 DC:200μA~10A RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A) SIGLENT 32日以内出荷
【高精度5.5桁分解能】220,000カウントの高解像度で微小な電流変化から大きな電圧まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。
【高速測定&大容量メモリ】読み取り速度は5rdgs/s~4.8krdgs/s。512MB RAMと最大200万件のデータキャッシュに対応し、長時間の測定や統計解析に強みを発揮。
【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度に対応。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)を搭載し、実験や検証を効率化。
【操作性とリモート制御】5インチTFT-LCDで見やすく直感操作。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
用途 交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度 質量(kg) 3.8 測定範囲 DC電圧:200mV~1000V 測定項目 DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度 精度 年間DC電圧:0.00015 桁数 5.5 分解能 5 1/2桁(220000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×103×379 インターフェース USBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力 ディスプレイ 5インチTFTタッチスクリーン 直流電圧測定 AC:200mV~750V 交流電流測定 DC:20mA~10A RoHS指令(10物質対応) 対応
プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT (1件のレビュー) 33日以内出荷
【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。
【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。
【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。
【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、2線式出力モード、4線式補償出力モード、最大補償電圧 1 V、低リプル、低ノイズ 質量(kg) 5.5 分解能 1mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×280×145 インターフェース USBデバイス、LAN ディスプレイ 2.8インチTFT-LCD
プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT 33日以内出荷
【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列・並列の3モード切替で柔軟に運用でき、研究室から製造現場まで幅広く活用できます。
【高精度かつ安定した出力】最小10mV/10mA分解能で微小な信号も正確に再現。リップルノイズ1mVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給が可能です。電子回路の評価や長時間試験でも安心して使用できます。
【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境に対応可能。
【安心設計】独立制御と絶縁構造により安全性を確保。100/120/220/230V入力に対応し、様々な電源環境で使用可能。高精度・高信頼性で、教育から研究、製造まで幅広い現場で活躍します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 リニア電源、電圧4桁/電流3桁、直列/並列/独立モード 質量(kg) 7.5 チャンネル数 3ch 分解能 10mV/10mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×136×275 インターフェース USBデバイス ディスプレイ 7セグメントLED表示
携帯用ケース 共立電気計器 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
接続ケーブル 三和電気計器 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
デジタルボルトメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込 ¥ 206,580 ~ ¥ 187,800 ~