電気測定 :「マルチメーター 周波数測定」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載 55000カウント DC電圧の精度は最大0.05% 最大65回/秒の読み取り 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルライン表示 チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPI サポート データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能 AC電源モデル(XDM1041) 異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65 ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載 55000カウント DC電圧の精度は最大0.05% 最大65回/秒の読み取り 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルライン表示 チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPI サポート データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能 リチウム電池モデル(XDM1241) 異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65 ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
22,980 税込25,278
91日以内出荷

3.7インチ(480x320)高解像度LCD 55,000カウント 1秒あたり最大65個の測定値 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルラインディスプレイをサポート チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPIサポート
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ3.7 インチ TFT LCD
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

4インチ480×320ピクセルの高解像度LCD 5 1/2桁までの解像度 最大150/秒の読取り速度 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルラインディスプレイをサポート 特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析 SCPI対応 リモートコントロールとデータ共有 LAN、USB、RS232ポート、およびWiFi経由で可能( WiFiモジュールはオプション) マルチIOインターフェイス:USBデバイス/ホスト、RS232、LAN、および外部トリガ入力
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約3.00 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチ
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

3つの機能:データロガー+マルチメータ+温度計 モバイルアプリでマルチ接続(複数の端末)をサポート 特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析 音声警告がサポートされているため、測定の安全性が保証されています スマートな音声読み込みが可能 フルスケール3(5/6)桁の読み取りで、3(3/4)桁の精度より高い測定精度を実現 バッテリ寿命を延長するスマートパワーオフオプション 使用可能な真のRMS値(B35TおよびD35Tのみ) オフライン記録機能(B35 +、B35T +のみ) Bluetooth 2.0バージョン - Android 4.0以上のOSを搭載したモバイルデバイスをサポート Bluetooth 4.0バージョン - Android 4.3搭載モバイルデバイスをサポート iOS 7.0以上のOS、ble 4.0モジュール搭載
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30
1個
7,798 税込8,578
91日以内出荷

3つの機能:データロガー+マルチメータ+温度計 モバイルアプリでマルチ接続(複数の端末)をサポート 特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析 音声警告がサポートされているため、測定の安全性が保証されています スマートな音声読み込みが可能 4(1/2)桁のカウンターパート バッテリ寿命を延長するスマートパワーオフオプション Bluetooth 4.0バージョン - Android 4.3搭載モバイルデバイスをサポート iOS 7.0以上のOS、ble 4.0モジュール搭載 オフライン録音機能( "+"付きのモデルのみ) 利用可能な真のRMS値
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30
1個
10,980 税込12,078
91日以内出荷