電気測定 :「安定化電源」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDシリーズ電流センサ専用電源と各社電流センサおよびパワーメータ・電力計とを接続するケーブルです。
用途TD-C2:各社電流センサ間接続用ケーブル TD-R2:負荷抵抗内蔵 パワーアナライザ・電力計間接続用ケーブルです。 TD-RX2:負荷抵抗内蔵 パワーアナライザ・電力計間接続用ケーブルです。横河計測製PX8000およびWT5000(5Aエレメント)に対応します。 ケーブル長(m)2
1箱(1台)
8,998 税込9,898
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4252はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。 質量(kg)12 出力電圧(V)DC±15 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)10(2.5/チャネル) 塗装色BN-8シボ/3分ツヤ 入力変動90~110Vにて ±100mV以下 負荷変動0~100%にて 400mV以下 リップル(mVp-p)30以下 チャネル数4チャネル
1箱(1台)
519,800 税込571,780
46日以内出荷

高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4250はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。 質量(kg)2.4 出力電圧(V)DC±15 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)1 塗装色BN-8シボ/3分ツヤ 入力変動90~110Vにて ±30mV以下 負荷変動0~100%にて 50mV以下 リップル(mVp-p)3以下 チャネル数1チャネル
1箱(1台)
99,980 税込109,978
46日以内出荷

高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4251はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。 質量(kg)6.2 出力電圧(V)DC±15 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)2.5 塗装色BN-8シボ/3分ツヤ 入力変動90~110Vにて ±30mV以下 負荷変動0~100%にて 50mV以下 リップル(mVp-p)3以下 チャネル数3チャネル
1箱(1台)
179,800 税込197,780
46日以内出荷