電気測定 :「交流漏れ電流測定」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
商品豆知識
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
材質PC・スチール
質量(g)15
使用温度範囲(℃)0 ~ 40
使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)
本体サイズ(mm)20×110×20
動作表示ブザー鳴動、LED点灯
使用電圧範囲(V)AC80~600
連続動作時間約3時間
関連資料(1.63MB)
絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。