絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • HIOKI(日置電機)(401)
  • フルーク(FLUKE)(341)
  • Schutzinger(257)
  • 共立電気計器(226)
  • RS PRO(222)
  • MUELLER ELECTRIC(221)
  • エスコ(219)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(185)
  • 三和電気計器(132)
  • MULTI-CONTACT(104)
  • カイセ(78)
  • PICO TECHNOLOGY(76)
  • MCP(74)
  • マルチ計測器(63)
  • OWON(59)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(58)
  • 中部精機(48)
直流電流(A)
  • 最大0.2(2)
  • 最大10(3)
直流電圧(V)
  • 最大500(2)
  • 最大600(3)
  • 最大1000(2)
交流電圧(V)
  • 最大500(1)
  • 最大600(4)
  • 最大750(2)
交流電流(A)
  • 最大0.2(1)
  • 最大10(1)
  • 最大20(1)
  • 最大600(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん防水機能付きデジタル直流電圧計はくでん
769税込846
1個
5日以内出荷
測定電圧範囲:DC30Vまで防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
直流電圧計 はくでん直流電圧計はくでん
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
ミニデジタルマルチメータ はくでんミニデジタルマルチメータはくでん
2,498税込2,748
1個
予約販売
手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
デジタル直流電圧計 はくでんデジタル直流電圧計はくでん
749税込824
1個
5日以内出荷
電圧測定範囲:DC0~100Vデジタル直流電圧計です※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
バナナプラグ メス-メス 4mm はくでんバナナプラグ メス-メス 4mmはくでん
729税込802
1個
5日以内出荷
直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)
デジタル直流電圧計 はくでんデジタル直流電圧計はくでん
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
測定電圧範囲:DC8~24V小型のデジタル電圧計です。
付属品取り付け用両面テープ質量(g)約40本体寸法(mm)56.2×31.1×13.6精度±1V測定電圧(V)8~24ケーブル長(cm)100防水保護等級IPX6
直流電流計 はくでん直流電流計はくでん
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
デジタル直流電圧計 はくでんデジタル直流電圧計はくでん
569税込626
1個
5日以内出荷
2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。
仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30
オシロスコープ プローブ はくでんオシロスコープ プローブはくでん
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
デジタル直流電圧計 小型 はくでんデジタル直流電圧計 小型はくでん
589税込648
1個
5日以内出荷
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
シャント 分流器 はくでんシャント 分流器はくでん
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
デジタル交流電圧計 はくでんデジタル交流電圧計はくでん
459税込505
1個
5日以内出荷
電圧測定範囲:AC70~500Vデジタル交流電圧計です
質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
デジタル直流電圧計 円形 はくでんデジタル直流電圧計 円形はくでん
779税込857
1個
5日以内出荷
最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
仕様測定速度:300ms/time厚さ(mm)20直径(Φmm)33.8配線接続+ (赤)、- (黒)取付穴径(Φmm)30測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)付属:20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100
ワニ口クリップアダプタ はくでんワニ口クリップアダプタはくでん
389税込428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA
BNC-バインディングポスト はくでんBNC-バインディングポストはくでん
719税込791
1個
6日以内出荷
BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
デジタル交流電圧計 はくでんデジタル交流電圧計はくでん
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧測定範囲:AC80~AC500Vデジタル交流電圧計です
質量(g)46取付寸法(mm)68×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28測定電圧(V)AC80~500
連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ はくでん連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグはくでん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。保護カバーは、端子に接続する際にバナナプラグに収納されるため、通常のバナナソケット・バインディングポストに接続することができます。背部から連結可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [被膜] ABS [導線] 結合銅直径(Φmm)端子:4定格12A/600V断面積(mm2)リード線:0.75
BNC-ワニ口ケーブル はくでんBNC-ワニ口ケーブルはくでん
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
用途計測器の信号変換測定接続等定格600V/2A開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6安全規格CAT II 600V 2Aケーブル長(cm)100
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
仕様最大表示値:4000質量(g)107周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M本体寸法(mm)125×80×19.5交流電圧(V)400m/4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/600機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等電池単4電池×2(別売)静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
電力メーター クランプ はくでん電力メーター クランプはくでん
3,898税込4,288
1個
予約販売
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:クランプ測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
169税込186
1個
6日以内出荷
汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
109税込120
1個
6日以内出荷
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 はくでんファンクションジェネレータ 小型 携帯式はくでん
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA
デジタル直流電圧計 DC100V はくでんデジタル直流電圧計 DC100Vはくでん
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4長さ(cm)リード:20本体寸法(mm)41×24×11接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極消費電流(mA)≦20表示更新レート3回/秒取付穴径(Φmm)2.9測定電圧(V)DC 0~100動作電圧(V)DC4~30(推奨5~12)
テストリード ワニ口-バナナプラグ はくでんテストリード ワニ口-バナナプラグはくでん
999税込1,099
1個
5日以内出荷
片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
マルチメータ テストリード はくでんマルチメータ テストリードはくでん
919税込1,011
1個
5日以内出荷
デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです
材質PVC質量(g)70定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】93定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキ
直流電圧計 はくでん直流電圧計はくでん
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
学生実験・演習に適したアナログ直流電圧計です。小型で軽量なため、かさばらず、持ち運びやすいデザインです。
寸法(mm)81×86×50レンジDC -1~3V、-5V~15V接続端子ネジ止め式(Yラグ・ワイヤー・ワニ口・ジャンプワイヤー等を接続することができます)
電力メーター コイル はくでん電力メーター コイルはくでん
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:コイル測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65
直流安定化電源 はくでん直流安定化電源はくでん
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
幅広い出力範囲を備え、粗調整・微調整ダイヤルが付いています。
寸法(mm)70×160×220質量(kg)約2入力変動≦0.5%負荷変動≦0.3%リップルノイズ≦50mVrms温度係数(ppm/℃)300
スタック可能バナナプラグ 1.5mm はくでんスタック可能バナナプラグ 1.5mmはくでん
289税込318
1個
7日以内出荷
直径1.5mmの連結可能なバナナプラグです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)4材質(絶縁体)PVC材質(表面)PPリード線太さ(mm2)0.2リード線長さ(m)1
マルチメータ 変換アダプタ・プローブセット 14種類 はくでんマルチメータ 変換アダプタ・プローブセット 14種類はくでん
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
マルチメータの様々な用途に対応できる変換アダプタ・ケーブル・プローブをまとめたセットです。
セット内容L字-I字カバー付きバナナプラグ赤黒×各1本(CAT III 1000V 10A)、外付けマルチメータプローブ赤黒×各1本(CAT II 1000V 10A)、マルチメータプローブ接続用短針×2/長針×2/プローブカバー赤黒×各1本(CAT III 1000V/CAT IV 600V)/ワニ口クリップ×2(CAT III 1000V 10A), バナナプラグ-フックリード赤黒×各1本(CAT III 1000V)
ファンクションジェネレータ はくでんファンクションジェネレータはくでん
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズ最大出力周波数:25MHz出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。
仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB
BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでんBNC-バインディングポスト アダプタ 4mmはくでん
479税込527
1個
6日以内出荷
BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
デジタルハンディオシロスコープ はくでんデジタルハンディオシロスコープはくでん
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
仕様水平時間基準範囲:1μs~10s付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1寸法(mm)79×103×31電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C)感度【垂直】10mV~10V周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500入力インピーダンス1MΩトリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル結合方式AC/DC電圧レンジ(V)[測定] 400サンプルレート【リアルタイム】10MS/s画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)130×73×37質量(g)145電源9V電池×1(別売)交流電圧(V)200/500直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500Vサンプリング2~3回/秒動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H入力インピーダンス≧10MΩ保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H有効最大表示値1999
連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん連結可能保護 両端 バナナプラグはくでん
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格4A/30VAC, 60VDC端子径(mm)2mm
クランプ接地抵抗計 はくでんクランプ接地抵抗計はくでん
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
接地抵抗・回路抵抗、漏電流を試験するために使用されます。抵抗と電流が同じ画面に表示され、リアルタイムクロック、データストレージ、データレビュー、アラーム、自動シャットダウンなどの機能も備えています。広い測定範囲、高分解能、便利な操作、持ち運びが簡単、正確で信頼性が高く、安定した性能と強力な抗干渉能力を備えています。
寸法(mm)295×85×58測定範囲[ 接地抵抗 ] 0.010~1200Ω [ 電流 ] 0.0mA~20.0A質量(g)1180(バッテリー含む)電源単三電池×4本(別売)適合規格IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557-1耐電圧電気回路と外箱間でAC3700V/RMS表示4桁LCDディスプレイ、ブラックスクリーン電源自動OFF5分、10分、15分、20分で自動電源オフの時間を設定可能消費電力(mA)最大115測定機能接地抵抗、ループ抵抗、漏電流使用温湿度範囲-10℃~40℃ 80%RH以下表示機能Ω+A 同時表示保存温湿度範囲-20℃~60℃ 70%RH以下メモリー機能メモリ保存数500個絶縁抵抗電気回路と外箱間で20MΩ以上/500Vクランプ寸法(mm)55×32
直流安定化電源 はくでん直流安定化電源はくでん
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載3パターンの出力ストレージを設定可能出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。
付属品取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2寸法(mm)220×70×160質量(kg)1.3出力電圧(V)0~32ディスプレイ4-digit ディスプレイ保護機能過電流保護, 過電圧保護入力変動CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA負荷変動CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mAリップルノイズCV≦50mVr.m.s
ファンクションジェネレータ はくでんファンクションジェネレータはくでん
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を出力できます。周波数範囲はシリーズで最大60MHz、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示することが出来、優れた振幅と周波数特性を持ちます。工場、学校、研究所および実験室で広く活用することができます。
仕様●波形サンプリングレート:266MSa/s●波形長:2048ポイント●矩形波・パルス波オーバーシュート:≦5%感度波形垂直:14ビット分解能周波数:0.01μHz出力波形正弦波、方形波、パルス波(デューティサイクルは調整可能、パルス幅とサイクルタイムは正確に調整可能)、三角波、部分正弦波、CMOS波、DCレベル(オフセットを調整することでDC振幅を設定)、半波、全波、正のステップ波、逆ステップ波、ノイズ波、指数上昇、指数下降、マルチ音波、サインパルス、ローレンツパルス、および60のユーザー定義波形周波数精度±20ppm特性正弦波:[ 高調波抑制 ] ≧45dBs(<1MHz)≧40dBc(1MHz~20MHz) [ 全高調波歪み率 ] <0.8%(20Hz~20kHz, 0dBm)安定性周波数:±1ppm/3時間
電気測定