絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • フルーク(FLUKE)(341)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(275)
  • HIOKI(日置電機)(243)
  • Schutzinger(231)
  • 共立電気計器(221)
  • MUELLER ELECTRIC(210)
  • RIGOL(リゴル)(120)
  • 三和電気計器(107)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • エスコ(82)
  • カイセ(73)
  • MCP(68)
  • マルチ計測器(61)
  • Pico Technology(55)
  • RS PRO(54)
  • マザーツール(51)
  • 中部精機(47)
直流電流(A)
  • 最大0.2(2)
  • 最大10(3)
交流電圧(V)
  • 最大300(1)
  • 最大500(1)
  • 最大600(4)
  • 最大750(2)
直流電圧(V)
  • 最大300(1)
  • 最大500(2)
  • 最大600(3)
  • 最大1000(2)
交流電流(A)
  • 最大0.2(1)
  • 最大10(1)
  • 最大20(1)
  • 最大600(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC-バインディングポスト はくでん

    BNC-バインディングポスト

    はくでん
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
    材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
  • ミニデジタルマルチメータ はくでん

    ミニデジタルマルチメータ

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
    付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
  • オシロスコープ プローブ はくでん

    オシロスコープ プローブ

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
    仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
  • シャント 分流器 はくでん

    シャント 分流器

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
    定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
  • 防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん

    防水機能付きデジタル直流電圧計

    はくでん
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC30Vまで。防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
    質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
  • 直流電流計 はくでん

    直流電流計

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
  • バナナプラグ メス-メス 4mm はくでん

    バナナプラグ メス-メス 4mm

    はくでん
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
    定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)32材質(絶縁体)ナイロン材質(導体)銅
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:DC0~100V。デジタル直流電圧計です。※本製品を作動するにはDC4~30V範囲の電源供給が必要です
    付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)質量(g)21本体寸法(mm)60×29×21.5接続方式[赤] 電源プラス [黒] 電源・被測定物マイナス [黄色] 被測定物プラス測定精度0.003取付寸法(mm)57.8×26速度更新:3回/秒表示範囲DC 0.000~99.99~100.0測定電圧(V)0~100動作電圧(V)DC 4~30
  • ワニ口クリップアダプタ はくでん

    ワニ口クリップアダプタ

    はくでん
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    直径4mmのバナナプラグに接続し、ワニ口クリップに変換することができるアダプタです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
    長さ(mm)56内径(Φmm)接続端子:4開口寸法(mm)ワニ口:12まで開口可材質(絶縁体)PA材質(表面)PA
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC8~24V。小型のデジタル電圧計です。
    付属品取り付け用両面テープ質量(g)約40本体寸法(mm)56.2×31.1×13.6精度±1V測定電圧(V)8~24ケーブル長(cm)100防水保護等級IPX6
  • デジタル直流電圧計 はくでん

    デジタル直流電圧計

    はくでん
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。
    仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30
  • デジタル直流電圧計 小型 はくでん

    デジタル直流電圧計 小型

    はくでん
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
    質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
    材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
    付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
  • テストリード ワニ口-バナナプラグ はくでん

    テストリード ワニ口-バナナプラグ

    はくでん
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
    定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
  • デジタル交流電圧計 はくでん

    デジタル交流電圧計

    はくでん
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
    質量(g)46取付寸法(mm)68×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28測定電圧(V)AC80~500
  • BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでん

    BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
    端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
  • デジタル直流電圧計 円形 はくでん

    デジタル直流電圧計 円形

    はくでん
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
    仕様測定速度:300ms/time厚さ(mm)20直径(Φmm)33.8配線接続+ (赤)、- (黒)取付穴径(Φmm)30測定電圧(V)5~100ケーブル長(cm)付属:20動作電流(mA)12未満入力インピーダンス(kΩ)>100
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
    材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • 連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ

    はくでん
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。保護カバーは、端子に接続する際にバナナプラグに収納されるため、通常のバナナソケット・バインディングポストに接続することができます。背部から連結可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [被膜] ABS [導線] 結合銅直径(Φmm)端子:4定格12A/600V断面積(mm2)リード線:0.75
  • デジタル直流電圧計 DC100V はくでん

    デジタル直流電圧計 DC100V

    はくでん
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
    寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4長さ(cm)リード:20本体寸法(mm)41×24×11接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極消費電流(mA)≦20表示更新レート3回/秒取付穴径(Φmm)2.9測定電圧(V)DC 0~100動作電圧(V)DC4~30(推奨5~12)
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
    仕様最大表示値:4000質量(g)107周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M本体寸法(mm)125×80×19.5交流電圧(V)400m/4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/600機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等電池単4電池×2(別売)静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
  • ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 はくでん

    ファンクションジェネレータ 小型 携帯式

    はくでん
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
    付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA
  • 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護 両端 バナナプラグ

    はくでん
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
  • 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護 両端 バナナプラグ

    はくでん
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格4A/30VAC, 60VDC端子径(mm)2mm
  • 電力メーター クランプ はくでん

    電力メーター クランプ

    はくでん
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
    形状センサー:クランプ測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A定格電力(W)100A/22000測定精度1.0等級動作電圧(V)AC 80~260動作周波数(Hz)45~65
  • USB 電子負荷 はくでん

    USB 電子負荷

    はくでん
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
    寸法(mm)約68×30×23電圧(V)DC 3.7~13電力(W)15(連続動作)電流調整範囲(A)0.15~3.00動作温度(℃)ファン:40ファンボールベアリングファン
  • BNC-ワニ口ケーブル はくでん

    BNC-ワニ口ケーブル

    はくでん
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
    用途計測器の信号変換測定接続等定格600V/2A開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6安全規格CAT II 600V 2Aケーブル長(cm)100
  • ファンクションジェネレータ はくでん

    ファンクションジェネレータ

    はくでん
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズ最大出力周波数:25MHz。出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形。付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。
    付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
  • スタック可能バナナプラグ 1.5mm はくでん

    スタック可能バナナプラグ 1.5mm

    はくでん
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    直径1.5mmの連結可能なバナナプラグです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)4材質(絶縁体)PVC材質(表面)PPリード線太さ(mm2)0.2リード線長さ(m)1
  • マルチメータ 変換アダプタ・プローブセット 14種類 はくでん

    マルチメータ 変換アダプタ・プローブセット 14種類

    はくでん
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    マルチメータの様々な用途に対応できる変換アダプタ・ケーブル・プローブをまとめたセットです。
    セット内容L字-I字カバー付きバナナプラグ赤黒×各1本(CAT III 1000V 10A)、外付けマルチメータプローブ赤黒×各1本(CAT II 1000V 10A)、マルチメータプローブ接続用短針×2/長針×2/プローブカバー赤黒×各1本(CAT III 1000V/CAT IV 600V)/ワニ口クリップ×2(CAT III 1000V 10A), バナナプラグ-フックリード赤黒×各1本(CAT III 1000V)
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でリード線をねじ止めできる構造にもなっています。
    材質純銅・ニッケルメッキ・ABS
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    ¥849税込¥934
    1個
    6日以内出荷
    小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
    材質PVC質量(g)26定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】70定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキニードル(mm)Φ0.3
  • デジタルマルチメーター リストバンド式 はくでん

    デジタルマルチメーター リストバンド式

    はくでん
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    腕に装着して使用できる手首装着式デジタルマルチメーターです。交流/直流電圧、抵抗、導通チェックに対応し、バックライト表示・データホールド・オートパワーオフ機能を搭載しています。Type-C充電式で、持ち運びしやすい設計です。
    質量(g)約100電源充電式(USB Type-C)本体寸法(mm)メーター:40×60×16.2交流電圧(V)200m~300抵抗(Ω)6k~60M直流電圧(V)200m~300測定機能導通チェック・バックライト・データホールド・オートパワーオフ有効最大表示値5999
  • クランプ式電圧電流計 はくでん

    クランプ式電圧電流計

    はくでん
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。
    電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26本体寸法(mm)48×29×23精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%取付寸法(mm)45.4×26分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A電流範囲測定:100A
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    5日以内出荷
    精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
    抵抗(mΩ)【内部】30±5
  • 標準コンデンサ はくでん

    標準コンデンサ

    はくでん
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷
    精度は0.2~0.5%、値は0.0001μFから1mFのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
    寸法(mm)110×110×100質量(kg)1
電気測定