絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(8)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- HIOKI(日置電機)(376)
- フルーク(FLUKE)(337)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
- Schutzinger(236)
- 共立電気計器(230)
- MUELLER ELECTRIC(221)
- RS PRO(201)
- 三和電気計器(136)
- エスコ(126)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(95)
- はくでん(88)
- 横河計測(76)
- カイセ(76)
- MCP(73)
- Pico Technology(66)
- マルチ計測器(65)
- マザーツール(59)
- ブランドをもっと見る
交流電圧(V)
- 最大600(2)
- 最大690(3)
- 最大1000(1)
直流電圧(V)
- 最大600(2)
- 最大690(3)
- 最大1000(1)
特価

TESTO750-1 ボルトテスター
testo(テストー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
Testo データロガー固定スタンド(0554 1841)
testo(テストー)¥3,998税込¥4,3981個23日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ併用可能製品 = 184シリーズリチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合
延長リード線(ストレートプラグ)
testo(テストー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷長さ(mm)1115直径(Φmm)12質量(g)110最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
TESTO 400 PMVセット
testo(テストー)¥649,800~税込¥714,780~1セット23日以内出荷から40日以内出荷規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定。室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定。便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
TESTO440マルチ環境計測器
testo(テストー)¥259,800~税込¥285,780~1台ほか23日以内出荷から30日以内出荷無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
フォークテスター
testo(テストー)¥79,980~税込¥87,978~1セット90日以内出荷ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通を自動機能切替します。 LEDライト付きです。 相回転確認機能付きです。 アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。用途電気保全設備
クランプメーター
testo(テストー)¥97,980~税込¥107,778~1セット90日以内出荷垂直開閉式ジョータイプです。 突入電流測定に適しています。 最大/最小/平均値表示機能付きです。 温度測定可能です。 Bluetooth機能付きです。用途電気保全設備温度(℃)-20~500バッテリー単四×3
ヒューズセット(5個) 630mA/1000V
testo(テストー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用長さ(mm)32色銀質量(g)12直径(mm)6
クランプセンサ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷仕様Authorizations、T V:CE:CSA外形寸法(mm)210×100×42保護等級IP40バッテリー単四乾電池×3保証期間2年安全規格CATⅣ600V保管温度(℃)-15~60動作温度範囲(℃)0~50
アリゲータークリップセット
testo(テストー)¥5,098税込¥5,6081個16日以内出荷長さ(mm)75直径(Φmm)21質量(g)50最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
TESTO 770-2 AC/DCクランプメーター
testo(テストー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
TESTO770-1 AC/DCクランプメーター
testo(テストー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から40日以内出荷寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
TESTO 760-3 デジタルマルチメーター
testo(テストー)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか23日以内出荷から40日以内出荷仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600/1000保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
TESTO 760-2 デジタルマルチメーター
testo(テストー)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか23日以内出荷から40日以内出荷仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
TESTO760-1 デジタルマルチメーター
testo(テストー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか16日以内出荷から90日以内出荷寸法(mm)167×84×45タイプ平均値応答表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:400/4k/40k/400k/ 4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF、周波数:5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512kHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ300V 、CATⅢ600V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.4/4/40/400/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:4/10A、0.1mA~10A
TESTO 755-2 フォークテスター
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
TESTO755-1 フォークテスター
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
TESTO750-3 ボルトテスター
testo(テストー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)ディスプレイLCディスプレイ動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
TESTO750-2 ボルトテスター
testo(テストー)¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
K熱電対アダプタ (マルチメーター用)
testo(テストー)¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷質量(g)60外形寸法(mm)75×72×21バッテリーリチウム電池(CR2032)X1動作温度範囲(℃)-20~500