絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(3)
- フルーク(FLUKE)(53)
- HIOKI(日置電機)(43)
- マルチ計測器(30)
- 共立電気計器(25)
- エスコ(19)
- 三和電気計器(15)
- カイセ(10)
- RS PRO(8)
- A-Gas Japan(8)
- カスタム(5)
- 横河計測(5)
- マザーツール(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 甲神電機(3)
- オーム電機(2)
- Flir(フリアーシステムズ)(2)
- PMK(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
最大測定導体径(Φmm)
- 32(1)

フォークテスター
testo(テストー)¥79,980~税込¥87,978~1セット90日以内出荷ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通を自動機能切替します。 LEDライト付きです。 相回転確認機能付きです。 アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。用途電気保全設備
クランプメーター
testo(テストー)¥97,980~税込¥107,778~1セット90日以内出荷垂直開閉式ジョータイプです。 突入電流測定に適しています。 最大/最小/平均値表示機能付きです。 温度測定可能です。 Bluetooth機能付きです。用途電気保全設備温度(℃)-20~500バッテリー単四×3
クランプセンサ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷仕様Authorizations、T V:CE:CSA外形寸法(mm)210×100×42保護等級IP40バッテリー単四乾電池×3保証期間2年安全規格CATⅣ600V保管温度(℃)-15~60動作温度範囲(℃)0~50
TESTO 770-2 AC/DCクランプメーター
testo(テストー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
TESTO770-1 AC/DCクランプメーター
testo(テストー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から40日以内出荷寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
TESTO 755-2 フォークテスター
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
TESTO755-1 フォークテスター
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800