電気測定 :「ディスプレイ 回転」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
商品豆知識
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC
寸法(mm)280×78×35
電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)
表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
ディスプレイLCディスプレイ
動作環境-10~50℃/95%rH以下
安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V
導通テスト500kΩ以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。