電気測定 :「測定器」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
測定データをパソコン内へ取り込むことができます。
ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。
公差NG時に数値の色変化とブザー音鳴動によりNG判定がしやすいです。
指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを記録できます。
指定した間隔(0.1-60分)で測定データを自動記録できます。
200msの間隔でCSVデータ保存が選択可能です。
測定器のモード変更やプリセット値の呼び出しが可能です。
用途パソコンへの測定データ取り込みに
付属品ケーブル、専用ソフト
適合機種DEI-233S_、DEI-WK_、DET-234S_、DET-____SW
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7、8、10、1
コネクタ形状D-SUB9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。