携帯形電流信号発生器MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
電力マルチメータMG(旧エム・システム技研)当日出荷から7日以内出荷
電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。
各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。
計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。
警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。
電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式入力480V/5A AC、接点入力:24V DC
データマルキット タイプBMG(旧エム・システム技研)20日以内出荷
データマル(形式:DL8)のデモキット
WEBブラウザでロギングデータを確認しながらデータマルの
動作を確認する
セットアップ済みなので、簡単にロギング画面を確認可能
インターネット接続環境を用意すれば、メール通報機能も体
験可能
付属品DL8用エンドカバー、コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-US)、ACアダプタ、電源ケーブル(本体給電用)、USB充電器またはACアダプタ(無線LANルータ給電用)、LANケーブル×1本、e-CONケーブル(コネクタ着脱デモ用)×2本質量(kg)約1.3