絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • フルーク(FLUKE)(13)
  • HIOKI(日置電機)(12)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • PICO TECHNOLOGY(7)
  • 横河計測(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • マザーツール(2)
  • マルチ計測器(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • Tektronix(テクトロニクス)(2)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(2)
  • PINTECH(2)
  • FNIRSI(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • カイセ(1)
  • 昭和測器(1)
交流電圧(V)
  • 最大1000(2)
直流電圧(V)
  • 最大1000(2)
交流電流(A)
  • 最大10(1)
校正証明書
  • 付き(8)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気測定 :「mv500」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)共立電気計器
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINプラグ採用
コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)共立電気計器
17,980税込19,778特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高確度かつ高性能で信頼のある測定現場の過酷な使用環境で高い安全性データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 記録計出力端子付
用途外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書交流電圧(V)600抵抗(Ω)200±1.5%rdg±5dgt分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約60分)周波数範囲(Hz)40~400使用電池006P(9V)×1記録計出力各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV)被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)209×96×45確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±5dgt (20/200mA/2A)、±2%rdg±5dgt (20/200A)、±2.5%rdg±5dgt (500A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200mA/2A)、±1.5%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200A)、±2%rdg±3dgt (50/60Hz) (500A)・交流電圧:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±5%rdg±5dgt(40~400Hz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
43,980税込48,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A)コード長さ(m)約3定格電流(A)AC50出力インピーダンス(Ω)100以下相対湿度85%以下(結露の無きこと)使用環境高度2000m以下、屋内被測定導体径最大Φ75mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない)確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A)出力端子MINI DIN 6PINc特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定 (SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
51,980税込57,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ170mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
クランプアダプタ 共立電気計器クランプアダプタ共立電気計器
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
交流専用の高周波対応電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定