4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。
仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz アズワン品番1-9832-01-24 校正証明書JCSS校正
1台
26,580 税込29,238
15日以内出荷

非接触検電センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様★表示:3 5/6桁●カウント:6000●測定レンジ●▼直流電圧:60.00mV・600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V●▼交流電圧:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・750V●▼直流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼交流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼抵抗:600.0Ω・6.000kΩ・60.00kΩ・600.0kΩ・6.000MΩ・60.00MΩ●▼コンデンサ容量:60.00nF・600.0nF・6.000uF・60.00uF・600.0uF・6.000mF・60.00mF●▼周波数:9.999Hz・99.99Hz・999.9Hz・9.999kHz・99.99kHz・999.9kHz・9.999MHz●▼デューティー比:0.1~99.9%(標準値:Vrms=1V、f=1kHz)/ 0.1~99.9%(>1kHz)●▼温度:-50~+400℃●▼機能:フラッシュライト、バックライト、ダイオードテスト、オートパワーオフ、データホールド、ローバッテリー表示、オートレンジ●▼安全規格:CAT04 600V、CAT03 1000V●▼電源:9V乾電池×1本(テスト用)●▼サイズ:89×190×56mm●▼重量:360g●▼付属品:テストリード、K熱電対●分解能●▼直流電圧:0.01mV/1mV/1V●▼交流電圧:0.1mV/1mV/1V●▼直流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼交流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼抵抗:0.1Ω/0.01MΩ●▼コンデンサ容量:0.01nF/0.1uF●▼周波数:0.001Hz●▼デューティー比:0.10%●▼温度:1℃●精度●▼直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)●▼交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)●▼直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)●▼コンデンサ容量:±(2.5%±3digit)/±(3%±5digit)●▼周波数:±(0.8%±2digit)●▼デューティー比:±(1.2%±3digit)/±(2.5%±5digit)●▼温度:±(2.5%±3digit)/±(4.5%±5digit)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz アズワン品番4-2677-01-24 校正証明書JCSS校正
1個
44,400 税込48,840
15日以内出荷

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-02-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz-25MHz 校正証明書一般校正
1個
84,800 税込93,280
14日以内出荷

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-01-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz~10MHz 校正証明書一般校正
1個
68,500 税込75,350
15日以内出荷