電気測定 :「力量計」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部精機サージアブソーバー
エコ商品
電力量計全般に使用できます。 クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。 クリップは交換可能です。 導通表示ランプ付。
質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

中部精機サージアブソーバー
エコ商品
電力量計全般に使用できます。 クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。 クリップは交換可能です。
質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷