電気測定 :「絶縁抵抗計 ケーブル」の検索結果
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード
全長(m)約1
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
延長用テストリード
種別延長用リードセット
全長(m)約3
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デジタル絶縁抵抗計の補修用テストリード
種別テストリード
全長(m)約1.2
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。