こんなお得な商品も!
デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5~100k
全長(m)約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)19
こんなお得な商品も!
アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。