絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(8)
  • HIOKI(日置電機)(363)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • MCP(70)
  • MUELLER ELECTRIC(218)
  • MULTI-CONTACT(98)
  • Pico Technology(67)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • RS PRO(197)
  • Schutzinger(229)
  • testo(テストー)(72)
  • はくでん(88)
  • エスコ(121)
  • カイセ(76)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(290)
  • フルーク(FLUKE)(355)
  • マルチ計測器(64)
  • 三和電気計器(136)
  • 共立電気計器(228)
  • 横河計測(92)
  • ブランドをもっと見る
直流電流(A)
  • 最大0.2(1)
交流電圧(V)
  • 最大600(1)
直流電圧(V)
  • 最大600(1)
交流電流(A)
  • 最大0.4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルテスタ SK(新潟精機)

    デジタルテスタ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
    用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600直流電流40mA/200mA交流電流40mA/200mA抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース形状ハンドヘルド幅(mm)69高さ(mm)120質量(g)100奥行(mm)20周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k電源LR44×2個測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定表示4000カウント液晶表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×120×20消費電流(mA)約1.4レンジ切替オートレンジ電池寿命(連続時間)約100ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μFオートパワーオフ約15分寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18導通テスト約50Ω以下でブザー音測定周期(回/秒)2~3
  • BluetoothBOX SK(新潟精機)

    BluetoothBOX

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。 Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。 付属ソフトでExcelなどへ測定値出力、合否判定が可能です。
    用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信に仕様●適用機種:GDC、GDGの各ノギス、デプスゲージシリーズ●適応BluetoothUSBドングルアダプタ:Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品●充電時間(m):100●連続使用時間(h):17電源リチウムポリマー電池対応OSWindows10アズワン品番65-2724-59
  • 測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)

    測定器通信統合ソフト

    SK(新潟精機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
    用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
  • ノギスアタッチメントN-5AS用測定子 SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメントN-5AS用測定子

    SK(新潟精機)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷
    ノギスアタッチメント用の測定子です。
    用途ノギスアタッチメント用の交換測定子に適合機種N-5AS材質本体:ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)21.5本体寸法(mm)W3×H21.5×D3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)

    Sラインデータ転送ケーブル

    SK(新潟精機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 公差NG時に数値の色変化とブザー音鳴動によりNG判定がしやすいです。 指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを記録できます。 指定した間隔(0.1-60分)で測定データを自動記録できます。 200msの間隔でCSVデータ保存が選択可能です。 測定器のモード変更やプリセット値の呼び出しが可能です。
    用途パソコンへの測定データ取り込みに付属品ケーブル、専用ソフト適合機種DEI-233S_、DEI-WK_、DET-234S_、DET-____SWケーブル長(m)3対応OSWindows 7、8、10、1コネクタ形状D-SUB9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)

    Sラインデータ転送ケーブル

    SK(新潟精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    Sラインシリーズに対応した測定値転送用USBケーブルです。 測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 ケーブルの機器接続端子にもデータ送信ボタンがあります。
    用途パソコンへの測定データ取り込みに仕様●適用機種:D-***IP67M、DHG-**M、DEI-***MH、DEI-***MW●ケーブル長(m):2●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス受信機 Wireless Receiver SK(新潟精機)

    ワイヤレス受信機 Wireless Receiver

    SK(新潟精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。 受信機1台につき、最大8台までの機器と接続が可能です。 データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。 ワイヤレス受信機&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。
    用途対応機種の測定データを取り込む無線受信機に仕様●適用機種:D-***IP67MW、MCD-***IP65MW、DEI-***MW●使用範囲(m):最大6●周波数帯(GHz):2.4●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチデータ記録ソフト SK(新潟精機)

    マルチデータ記録ソフト

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    翌々日出荷
    最大8台までのデータ数値表示、保存ができます。 取込可能データ数は最大14400個で、テキストファイルとして保存できます。 手動取込/時間間隔指定の自動取込と、取込タイプを選べます。
    用途レベルニックの複数台管理ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
  • データ記録ソフト SK(新潟精機)

    データ記録ソフト

    SK(新潟精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    翌々日出荷
    レベルニックの信号をテキストファイルで記録します。
    用途レベルニックの出力データ数値を記録するソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
  • 真直度ソフト SK(新潟精機)

    真直度ソフト

    SK(新潟精機)
    ¥149,800税込¥164,780
    1枚
    翌々日出荷
    レベルニック用の真直度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
    用途真直度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
  • Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)

    Sラインデータ転送ケーブル

    SK(新潟精機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    Sラインシリーズの測定データを取り組めます。
    材質プラスチック
電気測定