電気測定 :「周波数計」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
付属品保護ケース, テストリード 材質【テストリード】PVC・真鍮 寸法(mm)125×80×19 質量(g)102 電源CR2032 ボタン電池×1(別売) 長さ(cm)【テストリード】約49 周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits) 機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能 最大表示4000 交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits) 直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits) 直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits) 抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits) 交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits) 静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷