電気測定 :「校正証明書」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約210(電池含む) 電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源単4形乾電池×1本(電池別売) 適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード 交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25 騒音値(dB)‐6 ~ +56 機能磁石 校正 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なソフトケース付き。 接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。 導通チェックブザー、LED機能付き。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント レンジ切替マニュアル 直流電流200mA 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)2/20/200/500 交流電圧(ACV)200/500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28 直流電流(A)レンジ:25m/250m 直流電流(レンジ)25mA、250mA 電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷) 許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗) 低周波出力(dB)+4~+36、50、56
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い測定ができるミニテスター
付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30 直流電流(A)レンジ:50/250m 直流電流(レンジ)50mA、250mA 電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷) 許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗) 低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント 確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと 検波方式平均値整流(MEAN)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導通ブザー付きミニテスター
付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34 直流電流(A)レンジ:10m/500m 直流電流(レンジ)10mA、500mA 電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷) 許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗) 導通テスト約15Ω以下でブザー 低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。 付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k 交流電流(A)- 最大表示4000カウント 直流電流(A)- 直流電圧0.1mV~500V 抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ DUTY0.1~99% ダイオードテスト0~1.5V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音 静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。 テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示3200カウント 検波方式真の実効値整流(RMS)
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1 ダイオードテスト3.2V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用時間(時間)70 最大表示3200カウント 検波方式真の実行値整流(RMS)
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18 表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性45~1kHz サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用(RL=20Ω) 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと 直流電流(mA)0.25/25/500 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V 特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器アナログマルチメータ
RoHS
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目。通電テスト(AD5522、AD5523A)。オートセレクト機能(AD5501)。最大カウント数3200~4000カウント。オートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉。手帳型収納ケースを付属
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 電池寿命(時間)約60
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多機能搭載のオールインワンカードテスタです。
その他導通テスト・ダイオードテスト 周波数99.9/999.9Hz/9.999/99.99kHz デューティー比0.1%~99.9% 静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)