電気測定 :「測定器」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用電気機器の規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途一般電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 電源メーカ、電気自動車メーカの形式検査・出荷検査。 仕様【漏れ電流計部】 付属品テストリード L2200 (赤 ×1/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg)4.5 電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース外部I/O、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流DC、 AC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250 V、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途医用電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 手術室・ICU・CCU 指定電気工事での絶縁トランスの検査。 仕様【漏れ電流計部】接地漏れ電流、 接触電流 3種、 患者漏れ電流 7種、 患者測定電流、 合計患者漏れ電流 4種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種 付属品テストリード L2200 (ST5540用、 赤 ×2/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg)4.5 電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-B1】 医用電気機器: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、 JIS T 0601-1:1999、【NW-B2】 医用電気機器: IEC 60601-1:2005+ A1:2012、 JIS T 0601-1:2012 追補1: 2014、 IEC 62353、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能110%電圧印加、 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース外部I/O、 医療機器用リレー出力、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流DC、 AC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷