電気測定 :「表示器」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。 デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。 2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。 トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。
仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット 電源(V)100・120・220・240 感度100nV、10pA、1μΩ 測定機能最大15種類
1台ほか
269,800 税込296,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)