絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
特価

ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281ペア当日出荷SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色イエロー
ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081ペア4日以内出荷SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色ブルー
ブレーキオイル ISMLVOIL01 低粘度オイル 100ml
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381本8日以内出荷どんな気温やトレイルの条件でも、信頼できる制動力を確保。容量(mL)100
ISMSH10J クリート SPD-SL用 レッド
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081ペア4日以内出荷SM-SH10 CLEAT SET FOR FIXED MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色レッド
ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Right。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|リアスピード:11
ISTR4020LI デュアルコントロールレバー 左 2S
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Left。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|フロントスピード:2
ISMSLINNERBOX02 ポリマーコート シフトインナーケーブル 2100mm×20本
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷用途ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2100 mm (20本入り)
ISMSLINNER04 ポリマーコーティング シフトインナーケーブル 2500mm 1本
SHIMANO(シマノ)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷用途外径 1.2 mm x 2500 mm インナーエンドキャップ ロングノーズアウターキャップ(2個)ノーズカバー(リアディレーラー用)(1個)付き
SM-RT70 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES
SHIMANO(シマノ)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から9日以内出荷・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
SM-MA90 P/PM ディスクブレーキマウントアダプター
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/PM対応フロントまたはリアローター対応ディスクブレーキローター:203mm
SHIMANO ディスクブレーキマウントアダプター SM-MA90 P/S
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S対応リアローター対応ディスクブレーキローター:160mm
SM-MA90 P/P ディスクブレーキマウントアダプター
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/P対応フロントまたはリアローター対応ディスクブレーキローター:160-180mm
SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピード
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781本9日以内出荷内部構造を改善し駆動効率をアップ スムーズな変速性能 アシストバイクにも対応可能寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1665タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズALFINE S7050/S705 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)104.3
SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード
SHIMANO(シマノ)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKEシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2