非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)10日以内出荷
非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)
2.0MMピッチ端子形(金メッキ)
はぎれの良い操作感覚
フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
高い接触信頼性
EU-RoHS指令対応
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等切換方式ショーティング使用温度範囲(℃)-15~60シリーズSS端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ機能動作ON-ON電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.42MB)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3