スイッチ :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 黄●セグメント数: 10●主波長: 590 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8mm●光度: 110000 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
749 税込824
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります