押しボタンスイッチ (1) セレクタスイッチ (5) リモコンスイッチ・無線スイッチ (48) フットスイッチ (1) トグルスイッチ (8) ロッカスイッチ (2) スイッチ用銘板 (1) 押釦開閉器 (14) ソレノイド/電磁機器 (5) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) (70件のレビュー) 当日出荷 から 40日以内出荷
タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途 モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2 ) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
材質 シリコンゴム 適合 15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)
トグルスイッチ Panasonic(パナソニック) (11件のレビュー) 当日出荷 から 45日以内出荷
保護構造 IP67 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 - 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A) 15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレート付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
操作用スイッチ/J8スイッチ Panasonic(パナソニック) (11件のレビュー) 当日出荷 から 90日以内出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色 (フランジ)黒 規格 UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造 IP40 定格 16A 250V AC ハンドル形状 ロッカー 操作方式 ON-OFF
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状 はんだ端子 保護構造 IP40 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70 寿命 (過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ) 初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状 トグル 接点材質 AgZnO系合金 機械的寿命 5万回以上 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下) 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流10mA)
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
種類 露出形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格通電電流(A) (220V)16.8 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M5 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH13030
トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) (5件のレビュー) 当日出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状 はんだ端子 保護構造 IP40 定格 10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 (過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ) 初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状 トグル 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A) 10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命 10万回以上 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命 3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流10mA)
押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
種類 露出形 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ 可逆 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH43030
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレートなし 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
用途 JIS協約寸法1コ用、分電盤用 種類 電力調整器 主回路電圧(V) AC300 色 ブラック 接点 主回路側 両切 操作回路電圧(V) AC24 形状 電力調整器 温度上昇 主回路側接点部:65℃以下 使用周囲温度(℃) -10~50 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 機械的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分)
押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 埋込形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) スチール ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ ケース付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成 1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号 BL6002K
20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 主回路側接点部:65℃以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~50 主回路電圧(V) AC300 操作回路電圧(V) AC24 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 機械的寿命(万回) 30以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分)
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
操作用スイッチ/J7スイッチ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 45日以内出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色 (フランジ)黒 タイプ (端子ガード)ショートタイプ 規格 UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造 IP40 ハンドル形状 ロッカー 操作方式 ON-OFF
押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220/AC440 材質(ケース) プラスチック 保護等級 IP65 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
操作用パイロット押釦(露出形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) 機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ M3.5 締付トルク(N・m) 1.2 接点構成 1a+1b 耐電圧 AC2500V 1分間 準拠規格 JIS C4531 取得規格 電気用品安全法 質量(kg) 0.16
フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:6 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 両切 色 ミルキーホワイト 定格容量 10A-300V
エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:9 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 2 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) スチール ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
フル2線式リモコン 調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:10 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 3 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:6 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります