スイッチ :「フリース」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレー スイッチ数1個 アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

グレー スイッチ数8個 アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

グレー スイッチ数2個 アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

グレー スイッチ数4個 アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:6 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数1 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:14 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数8 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

グレー スイッチ数3個 アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:9 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数4 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:7 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数2 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:8 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数3 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります