スイッチ :「IDEC LED」の検索結果

スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
An 80mm button?! Red、Demonic and eyecatching!。With 12V/3W LED inside、this devil is totally rocking in the darkness.。Button diameter:80mm。Shell diameter:98mm。Mounted Height from Dome to Panel:50mm。Mounting hole diameter:24mm。Internal Light bulb:12V 3W。Button:Micro SPDT switch、replaceable.
仕様ボタン直径:80mm、シェル直径:98mm 種類照光式 ボタン色 取付穴径(Φmm)24 アズワン品番67-0477-10
1個
1,898 税込2,088
33日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります