9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状正角形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R 保護構造IP65 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色アンバー 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G 保護構造IP65 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882 アズワン品番65-7840-10
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834 アズワン品番65-7809-49
1袋(5個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:正方形●コード番号:664-828 アズワン品番65-7840-21
1袋(5個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840 アズワン品番65-7836-98
1袋(5個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:赤●レンズ形状:正方形●コード番号:664-812 アズワン品番65-7841-66
1袋(5個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります