スイッチ :「led表示ランプ」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1セット(5個)
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状角(平形)+角(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP40 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 表示灯の有り無し有り
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(突形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(平形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式インタロック 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(突形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式インタロック 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755 アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733 アズワン品番65-7808-14
1袋(5個)
8,098 税込8,908
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります