16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4
1個
409 税込450
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
66 税込73
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
特価
209 税込230
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
399 税込439
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状分離型 保護構造IP65耐油形(パネル前面から) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min 端子の種類はんだづけ端子 保護等級IP65 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 機能非照光、プッシュロックターンリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値) 操作部色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
629 税込692
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品カラープレート(白、赤、緑、橙、青) 分割方式無分割
1個
569 税込626
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出。バックライトを採用した均一できれいな照光。ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。奥行き14.6mmの薄形ボディ。
仕様4線式 保護構造IP00 動作方式モメンタリ 使用電圧(V)DC24
1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります