絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(16)
- APEM(122)
- Aratas(旧:omron)(57)
- BULGIN(94)
- IDEC(和泉電気)(1,037)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(389)
- omron(オムロン)(228)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- RS PRO(527)
- SIEMENS(548)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- エスコ(130)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- シュナイダーエレクトリック(348)
- タカハ機工(60)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(242)
- マルヤス電業(943)
- ミヤマ電器(105)
- 国際電業(50)
- 富士電機(326)
- ブランドをもっと見る
特価

防水小型無線リモコン
日恵製作所¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。落下衝撃吸収プロテクター装着。保護等級 IP67 防水仕様。手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能仕様子機モニター:5質量(kg)0.14定格電圧単4 X 2保護等級IP67機能一斉送信、個別送信
防水小型無線リモコン
日恵製作所¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷離れたところから無線リモコンにより警告灯などを操作。複数台のリモコンで最大5台(推奨値) までの警告灯を操作質量(kg)0.04保護構造IP67定格電圧CR2032(電池)温度(℃)-10~50分類変調方式/FSK(新型)保護等級IP67機能無線モジュール内蔵、【送信】警告灯台数_5台まで、一斉送信、子機モニター(LED ランプ)_1保証期間2年保証
屋外仕様防水無線リモコン
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷離れたところから無線リモコンにより警告灯などを操作。複数台のリモコンで最大5台(推奨値) までの警告灯を操作。双方向通信で警告灯の状況を送信側リモコンの子機モニターで確認可能質量(kg)0.14保護構造IP67定格電圧単4×2(電池)温度(℃)-10~50分類変調方式/FSK(新型)保護等級IP67機能無線モジュール内蔵【送信】警告灯台数_5台まで、個別送信、一斉送信、子機モニター(LED ランプ)_5保証期間2年保証
防水小型無線リモコン
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。落下衝撃吸収プロテクター装着。保護等級 IP67 防水仕様。手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能仕様子機モニター:1質量(kg)0.04定格電圧CR2032保護等級IP67機能一斉送信
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら