54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4701-29
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4686-86
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状突形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 種別トランス付 変圧器二次短絡断線又は発火せず 定格二次電圧(V)(照光部)5.5 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a1b●照光部色:透明●光源種別:透明●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4701-49
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷

種別トランス付 形状突形(金属リング) 種類照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格二次電圧(V)(照光部)5.5 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a2b●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4675-02
1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4686-84
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷

種類照光式 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状突形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 種別トランス付 変圧器二次短絡断線又は発火せず 定格二次電圧(V)(照光部)5.5 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング