スイッチ :「無線機」の検索結果
スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
関連キーワード
商品豆知識
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100
寿命10000回
接触抵抗(mΩ)(最大)20
定格電圧 AC V3A_125
耐電圧(V/min)1000
端子形状ファストン端子#187
形状ツマミ:ロッカー
使用温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗(MΩ)DC500V_100以上
寿命10000回
接触抵抗(mΩ)20以下
定格電圧 AC V10A_250
回路構成SPST_2P
耐電圧(V/min)2000
形状ツマミ:ロッカー
使用温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗(MΩ)DC500V_100以上
寿命10000回
接触抵抗(mΩ)20以下
定格電圧 AC V6A_250
回路構成SPST_2P
耐電圧(V/min)2000
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。