絞り込み

30ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,146件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
529税込582
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様Φ22 押ボタンスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A保護構造IP65
プリント板用コマンドスイッチ 操作部 富士電機プリント板用コマンドスイッチ 操作部富士電機
469税込516
1個
当日出荷から21日以内出荷
コマンドスイッチ 組替工具 富士電機コマンドスイッチ 組替工具富士電機
599税込659
1個
71日以内出荷
適合機種表示灯外形寸法(mm)約57×130×30
コマンドスイッチ フレーム用アダプタ 富士電機コマンドスイッチ フレーム用アダプタ富士電機
249税込274
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様Φ30取付用付属品リングパッキン、締付ナット材質樹脂内径(Φmm)22.3適合パネル厚さ(mm)2.5~5
コマンドスイッチ 取替工具 富士電機コマンドスイッチ 取替工具富士電機
249税込274
1個
21日以内出荷
適合機種表示灯以外外形寸法(mm)42×130×6.5
コマンドスイッチ 取外工具(AG225形用) 富士電機コマンドスイッチ 取外工具(AG225形用)富士電機
479税込527
1個
翌々日出荷
外形寸法(mm)18×110
ボリュームプレート55mm 黒 アイコー電子ボリュームプレート55mm 黒アイコー電子
289税込318
1個
5日以内出荷
ボリュームの根本に取り付けるボリューム目盛板です。 一般的な300°回転ボリュームに対応します。
内容ボリュームプレート55mm
ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型) GB[制御機器]ソレノイド(DC24V PUSH/PULL両用型)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
種類PUSH/PULL両用型定格電圧(V)DC24
ソレノイド プッシュ型 GB[制御機器]ソレノイド プッシュ型GB[制御機器]
779税込857
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)DC6~48電力(W)標準/12v時、12
トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路 SCIトグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路SCI
479税込527
1個
5日以内出荷
M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに
備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16押しボタンスイッチ(赤・モーメンタリー) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(赤・モーメンタリー)YIJIA
549税込604
1個
5日以内出荷
寸法Φ16定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCボタン形状丸形方式【書込み】オンライン書込み(パソコンより本機を経由)、オフライン書込み(データを転送後、本機のみ)機能ベリファイ、チェックサム機能選択可能モード【書込み】ブートモード対応対応フォーマットモトローラSフォーマット(SREC, S-record, S19)、インテルHEXフォーマットポート【書込み】E1/E20/E8a(E7, E8)/E10A(H-UDI)/SYNC/ASYN/232/SWD, 他対応ファイル【データファイル】8MB(最大20ファイル保存可能)絶縁電圧(V)250防水IP54
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V)YIJIA
879税込967
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)YIJIA
879税込967
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
309税込340
1個
5日以内出荷
幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
極数3極使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronicsトグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
339税込373
1個
5日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ Dailywell ElectronicsトグルスイッチDailywell Electronics
239税込263
1個
5日以内出荷
幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。
極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチON-OFF CHILYロッカスイッチON-OFFCHILY
239税込263
1個
5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルパネルマウントSPST(単極単投)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
ロータリースイッチ 1回路12接点 GB[制御機器]ロータリースイッチ 1回路12接点GB[制御機器]
479税込527
1個
5日以内出荷
1回路12接点
シャフト径(Φmm)6
ロータリースイッチ1回路4接点 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリースイッチ1回路4接点NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
849税込934
1個
5日以内出荷
小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ) 軽快な操作感 高い接触信頼性 摺動接触構造採用。取付部強度向上 浮き上がり防止構造 丸洗い洗浄可能 フラックスの浸入をシャットアウト
極数1回路端子形状PC端子形接点仕様4接点操作部形状ツマミタイプRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]波動スイッチ ON-OFF タブ端子GB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン
照光式波動スイッチ 赤 ミヤマ電器照光式波動スイッチ 赤ミヤマ電器
359税込395
1個
5日以内出荷
極数単極単投機能動作ON-OFF色(本体)実装タイプパネルスナップイン
照光式波動スイッチ 橙 ミヤマ電器照光式波動スイッチ 橙ミヤマ電器
529税込582
1個
5日以内出荷
極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
全モールド押しボタン(JPシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全モールド押しボタン(JPシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
639税込703
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチカバー クリアグリーン GB[制御機器]トグルスイッチカバー クリアグリーンGB[制御機器]
379税込417
1個
5日以内出荷
スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)クリアグリーン
トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ) GB[制御機器]トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
パネル取付型の小型トグルスイッチです。 ON-OFF-ON のオルタネイトタイプ。(中点有り) ナット、ワッシャが付属します。
タイプトグルスイッチ取付方式パネル取付動作特性ON-OFF-ON(オルタネイト)機能DPDT(双極双投)
トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。
タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能SPDT(単極双投)
トグルスイッチキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
63税込69
1個
5日以内出荷
トグルスイッチのレバー部にかぶせて内部の汚染を防ぐキャップです。
適合機種ST・ET寸法(mm)Φ16×13内容キャップ
ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スナップアクション機構押しボタン(ソフトタッチプッシュスイッチ) 短いストローク!(オルタネートタイプ 2.5ミリ、モーメンタリータイプ 1ミリ) パネル取付面からの奥行寸法がほかの超小形押しボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
極数単極端子形状はんだ端子操作部形状丸型色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示無
トグルスイッチ 双極 ON-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-(ON)ミヤマ電器
599税込659
1個
5日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)ミヤマ電器
429税込472
1個
5日以内出荷
極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチ黄 ミヤマ電器スイッチ黄ミヤマ電器
289税込318
1個
5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
スイッチON-(OFF)赤 ミヤマ電器スイッチON-(OFF)赤ミヤマ電器
279税込307
1個
5日以内出荷
「押している間OFF」になるプッシュスイッチです。通常のプッシュスイッチとは違って押している間OFFになるのでご注意ください。
極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(OFF)操作部表示なし
スイッチ 赤 ミヤマ電器スイッチ 赤ミヤマ電器
219税込241
1個
5日以内出荷
極数単極単投端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P) ミヤマ電器スイッチ トグルタイプ ON-OFF SPST(2P)ミヤマ電器
229税込252
1個
5日以内出荷
接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度LEDNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
849税込934
1個
11日以内出荷
角形部分照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形部分照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
369税込406
1個
11日以内出荷
押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑 GB[制御機器]押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑GB[制御機器]
969税込1,066
1個
5日以内出荷
定格125VAC 15A / 125VDC 0.6A

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ