絞り込み

38ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,146件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆流防止モジュール TDKラムダ逆流防止モジュールTDKラムダ
6,798税込7,478
1個
11日以内出荷
その他電流:【静的逆】最大50μA入力電圧(V)7~60冷却方式自然空冷安全規格CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1動作温度範囲(℃)-20~+74最大入力電流(A)20最大損失(W)(内部)4
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形非照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形非照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
33税込36
1個
11日以内出荷
カテゴリー付属品、ボタン 長角
長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
33税込36
1個
11日以内出荷
長角形照光ボタン
長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
799税込879
1個
11日以内出荷
長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×16.2接点仕様金メッキ操作部形状角形(別売:角13.2)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
989税込1,088
1個
11日以内出荷
角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(G3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(G3シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
439税込483
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤 GB[制御機器]押しボタンスイッチ(モーメンタリー)赤GB[制御機器]
999税込1,099
1個
5日以内出荷
定格125VAC 15A / 125VDC 0.6A
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤 GB[制御機器]押しボタンスイッチ(モーメンタリ)赤GB[制御機器]
889税込978
1個
5日以内出荷
押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状操作部色色(本体)動作機能OFF-(ON)
押しボタンスイッチ 赤 Φ25 三和電子押しボタンスイッチ 赤 Φ25三和電子
409税込450
1個
5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 青 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 青三和電子
359税込395
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 緑 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 緑三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ8Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ8Φボタン 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
61税込67
1個
5日以内出荷
適合機種8N・8P・8R・BP寸法(mm)Φ8内容カラーボタン
押しボタンスイッチ10Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ10Φボタン 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
61税込67
1個
5日以内出荷
適合機種8HD・8P・8R・BP寸法(mm)Φ10内容カラーボタン
小形トグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)小形トグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。
接触抵抗(mΩ)20(max)操作部形状小型スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST ミヤマ電器押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPSTミヤマ電器
159税込175
1個
5日以内出荷
品番DS-412ボタン色接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
押しボタンスイッチ ミヤマ電器押しボタンスイッチミヤマ電器
219税込241
1個
5日以内出荷
定格AC125V/DC30V-1.0A端子形状PC端子操作部形状円形操作部色色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
49税込54
1個
11日以内出荷
押ボタンスイッチ用 UB2シリーズ用付属品
外形寸法(mm)15×15シリーズUB2シリーズ用付属品
抵抗内蔵2色発光LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)抵抗内蔵2色発光LEDNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
959税込1,055
1個
11日以内出荷
全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
はんだ端子タイプ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)はんだ端子タイプNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
229税込252
1個
11日以内出荷
PC端子タイプ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)PC端子タイプNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
229税込252
1個
11日以内出荷
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン青) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン青)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン緑) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン緑)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン白) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン白)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
M12ブッシング用 六角ナット NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)M12ブッシング用 六角ナットNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
49税込54
1個
11日以内出荷
M6ブッシング用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)M6ブッシング用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
24税込26
1個
11日以内出荷
PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみサンミューロン
839税込923
1個
5日以内出荷
小型の単極双投(SPDT)モーメンタリON-(ON)押しボタンスイッチです。
極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみサンミューロン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし
PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみサンミューロン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数双極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし
BB形 押しボタンスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)BB形 押しボタンスイッチ(Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MWタイプ全モールドロッカスイッチ(防水形)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)MWタイプ全モールドロッカスイッチ(防水形)JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
679税込747
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
富士電機 コマンドスイッチ 富士電機機器制御富士電機 コマンドスイッチ富士電機機器制御
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。
用途型式 AR16:標準形AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ押しボタンスイッチセレクタスイッチ表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
照光式押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
998税込1,098
1個
92日以内出荷
極数単極使用温度範囲(℃)マイナス25/プラス50機能ON-(ON)、モーメンタリ接点仕様金メッキ操作部形状はんだ端子パネル取付方式ねじ取付け電流容量詳細表示用:0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ