絞り込み

50ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,146件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ RS27N OM SYSTEMフットスイッチ RS27NOM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
よく使うソフトウエアの操作をペダルに割り当て、足で直感的に操作できるフットスイッチ RS27N。Windows Media Player などと組み合わせれば、音声ファイルの再生・停止・早送り・巻戻しを足元で操作でき、キーボードやマウスに触れる必要がありません。そのため、議事録作成や、取材・講演などで録音した音声の文字起こし作業を、手を止めることなくスムーズに行えます。また、さまざまなソフトウエアに対応しているため、文字起こし以外にも、動画視聴や作業効率化など、アイデア次第で幅広く活用できます。【さまざまな用途で使える】ホットキーやショートカットキーと同じキーボード信号をフットスイッチに設定することで、そのアプリケーションソフトを足でコントロールすることができるようになります。フットスイッチをキーボード信号出力モードに切り替えたり、3つのペダルに特定のキーボード信号を設定する際は、専用の設定ツールを使用します。使用例)カメラコントロール対応のカメラとOM Captureを組み合わせた撮影用途OM Capture上の操作をキー入力として割り当てることで、フットペダルによるシャッター操作だけで撮影が行えます。・ペダル操作でシャッターボタンの半押し・ペダル操作で撮影・Windows Media PlayerやiTunesなどのソフトをコントロールできる【簡単に設定できる、専用ツール】フットスイッチに特定のキーボード信号を設定するための専用ツールは、インストール不要で、イラストを見ながら簡単に設定が行えるシンプルなソフトウェアです。
付属品USB接続ケーブル、取扱説明書質量(g)550外形寸法(mm)190×120×26.5接続方式USB2.0 Full-Speed操作3ペダル式動作環境Windows 11、macOS 14-15,26接続コード1.8m(プラグ含む)
小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics小型トグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics
259税込285
1個
5日以内出荷
単極又投、1回路ON-ONのスイッチです。 はんだ端子のパネル取り付け形スイッチです。中間OFFのない、ON-ONの1回路2接点切替スイッチです。
極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V3A AC250V1A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル
ロータリー用ツマミ 神保電器ロータリー用ツマミ神保電器
279税込307
1個
3日以内出荷
レバー式ツマミ 神保電器レバー式ツマミ神保電器
279税込307
1個
3日以内出荷
対応ロータリスイッチ用関連資料(0.04MB)
全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
極数単極照光方式LED赤定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)関連資料(0.72MB)
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
3日以内出荷
仕様【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC極数単極使用温度範囲(℃)-25~55定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上LED色赤/緑操作部色シルバースイッチ特性ON OFF ONRoHS指令(10物質対応)対応照光部全面照光
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
3日以内出荷
極数単極照光方式LED緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)関連資料(0.72MB)
基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) セルフクリーニング方式による高い接触信頼性 接触部の高い防塵性能 フラックス等の浸入をシャットアウト 短銅のプリント基板実装形 丸洗い洗浄可能 端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用 軽快な切換え動作 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】14.8(キー差込状態突出部)使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) セルフクリーニング方式による高い接触信頼性 接触部の高い防塵性能 フラックス等の浸入をシャットアウト 短銅のプリント基板実装形 丸洗い洗浄可能 端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用 軽快な切換え動作 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】14.8(キー差込状態突出部)使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK機能動作ON-ON-ON 45度ステップ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド マルハ電機ソレノイドマルハ電機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。
用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。種類プル型RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)キーロックスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
64税込70
1個
11日以内出荷
ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) はんだ端子形:単極双投 45度ステップ 打接点摺動接触方式 接触部の高い防塵性能 はんだ付け作業が容易 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】13.2(キー差込状態突出部)極数単極使用温度範囲(℃)-25~70外形寸法(mm)30×14Dia(キー、端子除く)シリーズSK端子形状はんだ端子取付穴【パネル】M12P1接点仕様形名SK-13DAS1取得規格UL【形名】SK-13DAS1UL機能動作ON-OFF-ON 45度ステップパネル取付方式ねじ取付け電流容量3A 125V ACRoHS指令(10物質対応)対応
Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
849税込934
1個
11日以内出荷
Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) 高静電耐圧を実現 丸洗い洗浄可能 高い接触信頼性 フラックスの浸入をシャットアウト 省スペース設計 摺動接触方式採用 軽快な操作感 浮き上がり防止構造 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】18(キー差込状態突出部)極数1回路使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK操作部形状モールドキー電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ)YIJIA
549税込604
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ)YIJIA
549税込604
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ)YIJIA
549税込604
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・24V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・12V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V)YIJIA
879税込967
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・24V)YIJIA
879税込967
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)YIJIA
879税込967
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
超小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics超小型トグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics
339税込373
1個
5日以内出荷
幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)
使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
超小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics超小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
429税込472
1個
5日以内出荷
幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)
極数2使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A端子形状PC絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
正方形押しボタンスイッチ 赤 Dailywell Electronics正方形押しボタンスイッチ 赤Dailywell Electronics
219税込241
1個
5日以内出荷
定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色色(本体)
基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON Vertical right angle PC端子Dailywell Electronics
319税込351
1個
5日以内出荷
定格AC/DC20V0.4A端子形状Vertical right angle PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 赤 ON-ON PC端子Dailywell Electronics
319税込351
1個
5日以内出荷
定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子 Dailywell Electronics基板実装型超小型ロッカスイッチ 白 ON-ON PC端子Dailywell Electronics
339税込373
1個
5日以内出荷
定格AC/DC20V0.4A端子形状PC表示操作部/無操作部形状ロッカ操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
丸型押しボタンスイッチ 黒 Dailywell Electronics丸型押しボタンスイッチ 黒Dailywell Electronics
219税込241
1個
5日以内出荷
端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色色(本体)
トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投 Dailywell Electronicsトグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投Dailywell Electronics
479税込527
1個
5日以内出荷
極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC250V2A AC120V5A端子形状PCスルーホール操作部形状キャップ付きレバースイッチ特性ON-ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ 黒 点表示ミヤマ電器
279税込307
1個
8日以内出荷
極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部
スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6Pミヤマ電器
319税込351
1個
8日以内出荷
極数単極双投定格AC.125V-5A AC.250V-3A操作部形状長方形色(本体)スイッチ特性ON-ON操作部無印
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤ミヤマ電器
809税込890
1個
8日以内出荷
定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子 #187 t=0.8接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.2000V 1分間操作部色透明赤色(本体)回路DPST(4P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上操作部125V用ネオン球付
スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒ミヤマ電器
269税込296
1個
8日以内出荷
極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状タブ端子操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示
スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 無印 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 無印ミヤマ電器
239税込263
1個
8日以内出荷
極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状ハンダ端子操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部無印
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 2極 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF 2極ミヤマ電器
199税込219
1個
8日以内出荷
極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状操作部色黒(白点入り)色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部白点
スイッチ 昭光波動タイプ 250V用ネオン ON-OFF ミヤマ電器スイッチ 昭光波動タイプ 250V用ネオン ON-OFFミヤマ電器
749税込824
1個
8日以内出荷
極数単極単投照光方式ネオン定格AC.250V-6A操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明オレンジ色(本体)

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ