絞り込み
定格電圧(V)
  • 250
  • AC24(9)
  • AC100(6)
  • AC110(5)
  • AC200(9)
  • AC220(5)
  • AC230(4)
  • DC100/110(5)
  • DC1.5(14)
  • DC3(24)
  • DC4.5(17)
  • DC5(37)
  • DC5~24(4)
  • DC6(27)
  • DC9(16)
  • DC12(57)
  • DC24(63)
  • DC48(18)
  • DC100(4)
  • DC110(5)
  • その他(5)
ブランド
  • ワゴジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン

    強制接点付きリレーモジュール

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)50.3色グレー取付DIN35レール高さ(mm)86/3.386インチタイプ安全保護/IP20寸法(長さ)64/2.52インチ(DINレール上端から)定格電圧250接続方式Push-inCAGECLAMP(R)適合負荷0.948(火災)
リレー