絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24
  • AC100(7)
  • AC110(3)
  • AC200(8)
  • AC220(3)
  • AC250(3)
  • DC100/110(3)
  • DC1.5(11)
  • DC3(15)
  • DC4.5(15)
  • DC5(22)
  • DC5~24(6)
  • DC6(15)
  • DC9(14)
  • DC12(42)
  • DC12~24(5)
  • DC24(51)
  • DC48(14)
  • DC110(3)
  • その他(5)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1b(1)
  • 1c(1)
  • 2c(2)
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
警報リレー フリッカリレー 富士電機警報リレー フリッカリレー富士電機
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類安全リレー接点構成1c
ミニコントロールリレー 高容量形 富士電機ミニコントロールリレー 高容量形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B omron(オムロン)ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-Bomron(オムロン)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
AC操作を可能にするAC入力ユニット。
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
パワー・ソリッドステート・リレー omron(オムロン)パワー・ソリッドステート・リレーomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機ミニコントロールリレー 磁気保持形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
監視盤 インターフェースリレー Panasonic(パナソニック)監視盤 インターフェースリレーPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種類一般リレー定格電圧(V)AC24/DC24モジュール1P(JIS協約形)
リレー