絞り込み
定格電圧(V)
- DC4.5
- AC24(9)
- AC100(6)
- AC110(5)
- AC200(9)
- AC220(5)
- AC230(4)
- DC100/110(5)
- DC1.5(14)
- DC3(24)
- DC5(37)
- DC5~24(4)
- DC6(27)
- DC9(16)
- DC12(57)
- DC24(62)
- DC48(18)
- DC100(4)
- DC110(5)
- その他(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(12)
- omron(オムロン)(4)
- Aratas(旧:omron)(1)
接点構成
- 2c(6)
極数
- 2(3)
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
商品豆知識

超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC4.5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)72日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.16定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)124最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)72日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.16定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)124最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC4.5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)72日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)23最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)72日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)23最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(40個)ほか63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(40個)ほか63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(40個)63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(40個)ほか63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(40個)ほか63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(40個)63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TXリレー
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781箱(40個)63日以内出荷耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー質量(g)約2保護構造プラシール型接点AgPd接点接点構成2c端子形状サーフェスマウント端子接点材質固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系
TXリレー
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1箱(40個)ほか63日以内出荷質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ
TXリレー
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1箱(40個)63日以内出荷質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状標準プリント板用端子包装形態スティック包装動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列-
RAリレー
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1箱(40個)ほか63日以内出荷1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz) サーフェスマウント端子用途計測機器市場、通信機器市場質量(g)約2保護構造プラシール