絞り込み
定格電圧(V)
  • DC4.5
  • DC3(3)
  • DC5(3)
  • DC6(2)
  • DC9(4)
  • DC12(3)
  • DC24(4)
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
接点構成
  • 2c(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC3(3)
DC4.5
DC5(3)
DC6(2)
DC9(4)
DC12(3)
DC24(4)
  • サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T)

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1箱(800個)
    71日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)23最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
シグナルリレー