一般リレー (27) ソリッドステート・リレー (32) ターミナルリレー(リレーユニット) (1) パワーリレー (43) セーフティリレー (12) シグナルリレー (2) リレーソケット (13) リレーその他関連用品 (43) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
フロートレスリレーユニット Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 (補修用)標準形警報用リレーユニット 種類 ソリッドステート・リレー 規格 21F-USW
PA-Nリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途 産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成 1a 寸法(mm) 20×5×12.5 質量(g) 約3 規格 UL/C-UL、TUV 保護構造 プラスチックシール 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A) 5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 5A/DC30V 5A
AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 61日以内出荷
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途 厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm) 28×38×30 端子形状 タブ端子 耐電圧 入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃) -30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能 バリスタ内蔵 出力周波数(Hz) 45~65 絶縁抵抗(MΩ) 入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示 ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久) 単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久) 単品: 980 m/s2 以上、放熱器一体型: 197m/s2 (上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms) 1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms) 1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA) 出力側:50
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック) 当日出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類 その他アクセサリ 接点構成 1a×4 仕様 入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min) (入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V) (-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
4点ターミナル AY3 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
スリムで省スペース
定格電圧(V) DC12、24 タイプ PAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ 仕様 コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 最小適合負荷 (参考値)100mV、100μA 最大許容入力電圧 0.2A 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃) -30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~55 質量(g) 約100 電気的寿命 3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回 機械的寿命 2000万回以上(180/分) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.3~0.5[3~5] 接点最大許容電圧(V) AC250、DC30 接点最大許容電流(A) 3 接点最大許容電力(VA) AC750、DC90W 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作) 98m/s2 以上{10G以上} 耐衝撃(耐久) 196m/s2 以上{20G以上} 耐振動(誤動作) 10~55Hz(複振幅1mm) 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1mm) 定格制御容量 3A 250V AC、3A 30V DC 入力電圧変動許容範囲(V) DC12±10%、DC24±10% 負荷電圧(V) DC600、600(ACピーク値) 負荷電流(A) 3
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(50個)
当日出荷 から 92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:30 V ac Panasonic(パナソニック) 当日出荷
4点ユニットリレー省配線・省施工を実現するインターフェース ターミナル 制御機器・盤のコンパクト化を実現
仕様 ●最大負荷電流:2 A●最小負荷電圧:0 V ac●最大負荷電圧:30 V ac●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:PhotoMOS●寸法:67 x 33 x 32mm●動作温度範囲:-20 → +55℃●コード番号:352-5877 アズワン品番 65-8090-47
AQ-Gソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷 から 62日以内出荷
厚さ4.5mm以下とスリム形状です。
従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。
スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止
ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え
入力~出力間3,000Vの高耐圧です。
スナバ回路内蔵です。
誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
用途 エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器 規格 UL/C-UL、VDE
AQ8ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(20個)
32日以内出荷 から 62日以内出荷
厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途 複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器 規格 UL、CSA、TUV 負荷電圧(V) AC75-250 耐電圧 入力-出力間:3000Vrms(1分間) 保存温度(℃) -30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 復帰時間(ms) 1/2サイクル+1以下
RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック) 42日以内出荷
高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途 移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
LD-Pリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(100個)
62日以内出荷
定格制御容量 5A 277V AC
使用周囲温度:-40~+85℃
優れた耐熱性、トラッキング性能
EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて)
小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途 ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成 1a 寸法(mm) 20.5×7.2×15.3 質量(g) 約4 規格 UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造 プラスチックシール 端子形状 プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V) AC277/DC30 接点最大許容電流(A) 5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC277V 5A/DC30V 3A
HEリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1箱(10個)ほか
5日以内出荷 から 112日以内出荷
高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間)
端子台をご用意
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm) 4.3×4.4×2.1 取付方式 基板実装 最大負荷電流(mA) 500 漏れ電流(μA) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SOP4 ターミナルタイプ 表面実装 最大ターンオン時間 2ms 出力装置 PhotoMOS 最大電圧制御(V) 1.5 最大負荷電圧(V) 60 電圧制御範囲(V) 1.14→1.5
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 リレースイッチの分類:汎用リレー 長さ(mm) 14 寸法(mm) 14×9×5 高さ(mm) 5 取付方式 基板実装 奥行(mm) 9 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007 長さ(mm) 82.25 取付方式 フランジ取り付け 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 7.27 コイル電圧(V) 24/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ ねじ スイッチング電流(A) 80 コイル電力(W) 5 最大動作温度(℃) 80 ラッチ なし
電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
接点構成 1a 質量(g) 約400 保護構造 カプセルシール 端子形状 コネクタ端子 定格消費電力(W) 4.2 絶縁抵抗(MΩ) 初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃) -40~80(保管:Max.85℃) 耐振動(耐久) 10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間) 耐衝撃(耐久) 490m/s2 (正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V) コイル定格電圧の133% 耐振動(誤動作) 10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作) ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷 1A 12V DC 接点材質 タングステン系および銅系合金 開放電圧(V) コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期) 動作時間(ms) 50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V) コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms) 30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V) DC1000 接点最大許容電流(A) DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire) 機械的寿命 20万回以上 電圧降下(V) 接点(初期 ):0.067以下(20A通電時) 耐電圧(V/min) 接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA) 使用周囲湿度(%RH) 5~85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC400V 80A
DKリレー Panasonic(パナソニック) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1箱(50個)
62日以内出荷
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~特価
1箱(10個)
当日出荷 から 32日以内出荷
プリント板ソケット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)
対象 DSパワーリレー シングルスティブル型 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.13MB)
リレーソケット 基板実装 DK Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●終結タイプ:基板ピン●コード番号:699-6023 アズワン品番 65-8096-65
リレーソケット 基板実装 SF Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
仕様 ●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143 アズワン品番 65-8095-37
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
仕様 ●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867 アズワン品番 65-8068-63
リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL E43149 and CSA LR26550Miniature relay for PA series printed circuit boardVery compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
仕様 ●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980 アズワン品番 65-8052-07
リレー取付具 マウンティングボード Panasonic(パナソニック) 欠品中
UL、CSA、TUVこの製品には、リレーに対応した基板実装ボードが用意されています(品番 ; 127-9493 127-9493 を参照)。SPシリーズリレーパナソニックのこのSPシリーズ基板実装パワーリレーは、非常に感度が高く、信頼性に優れ、長寿命となっています。 SPシリーズ基板パワーリレーは、コンパクトなだけでなく、耐振性及び耐衝撃性にも優れています。特長と利点: 高感度パワーリレー 公称動作電力: 300 mW、最小動作電力: 150 mW 高い耐振性 / 耐衝撃性
仕様 ●アクセサリタイプ:マウンティングボード●併用可能製品:SPシリーズ●コード番号:127-9493 アズワン品番 65-8090-32
リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●定格電流:6A●コード番号:173-9094 アズワン品番 65-8057-40
リレーソケット 基板実装 DK Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●終結タイプ:基板ピン●コード番号:699-6027 アズワン品番 65-8069-74
リレーソケット Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチン
仕様 ●電圧:380V ac●使用:STシリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:8●コード番号:103-6836 アズワン品番 65-8093-03
リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがありま
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8941 アズワン品番 65-8058-10
リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8943 アズワン品番 65-8095-51
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります 開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~