23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

永久磁石を利用した高能率磁気回路で小型、高感度、高容量実現!!
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野 種類シグナルリレー
1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HEリレー
高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DSパワーリレー
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
1箱(50個)
21,980 税込24,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチ
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
23,980 税込26,378
10日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接点構成1a 質量(g)約400 保護構造カプセルシール 端子形状コネクタ端子 定格消費電力(W)4.2 絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃) 耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間) 耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133% 耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷1A 12V DC 接点材質タングステン系および銅系合金 開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期) 動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V)DC1000 接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire) 機械的寿命20万回以上 電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時) 耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA) 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TQリレー
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械 規格UL、CSA 保護構造プラシール
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
42日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DKリレー
1箱(50個)
8,598 税込9,458
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
33,980 税込37,378
47日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
38,980 税込42,878
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GQリレー
小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(50個)ほか
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sリレー
2a2b/3a1b/4a 4A 有極パワーリレー
種類パワーリレー
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
32日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く) 強制ガイド接点機構。 スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。 高速応答時間を実現(8ms以下) LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。 ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。 ロボット。 安全PLC。 車生産設備など特に安全規格が求められる回路。 種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子 応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期) 最小適合負荷1mA 5V DC 最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 最大操作頻度定格制御容量にて20回/分 電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)AC250、DC125 接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください) 接点最大許容電力(VA)1500(180W) 接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。) 耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm) 動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず) タイプスリムタイプ 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと) 応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)38 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)75 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)48 最大スイッチング電源(AC kVA)23.52 コイル電力(W)1.92 最大動作温度(℃)55 ラッチなし
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)38 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)300 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)48 最大スイッチング電源(AC kVA)23.52 コイル電力(W)1.92 最大動作温度(℃)55 ラッチなし
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)50 取付方式プラグイン 極数2 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)300 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)25 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms 最大スイッチング電源(AC kVA)6.925 コイル電力(W)1.92 ラッチなし
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷