4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチ
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DS-P●コンタクト数:8●コード番号:173-8193 アズワン品番65-8058-19
1箱(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 8 DSP
。UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DSP●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-2236 アズワン品番65-8052-12
1個
599 税込659
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く) 強制ガイド接点機構。 スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。 高速応答時間を実現(8ms以下) LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。 ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。 ロボット。 安全PLC。 車生産設備など特に安全規格が求められる回路。 種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子 応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期) 最小適合負荷1mA 5V DC 最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 最大操作頻度定格制御容量にて20回/分 電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)AC250、DC125 接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください) 接点最大許容電力(VA)1500(180W) 接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。) 耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm) 動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず) タイプスリムタイプ 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと) 応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)